Niigata Seiki (SK) Pin Gauge Set AA 5.8 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Diameter Precision (µm)± 0.8
Gauge Length (mm)50
HardnessHV 650 or more
Roundness/Cylindricity (µm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use :
- Inspection of hole diameter.
- As parts for molds.
- For core blur inspection.
- For R measurement.
Feature
-Temperature settings (just for type HG6003).-Variable temperature control with LCD display (just for type HG6500)-Rubberized soft grip. -Built - in stand. -Nozzle ejection. -Dimensions (LxWxH) 262 x 80 x 190mm (10-3/8inch x 3-1/8inch x 7-1/

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan