Beli head unit kenwood di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Planetary Mixer
    Mulai

    Rp6.799.900

    GETRA Planetary Mixer
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  2. JBL Headphone
    Mulai

    Rp369.900

  3. Logitech USB Headset
    BARU
    Mulai

    Rp409.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
  4. KRISBOW Lemari Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

  5. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  6. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp339.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  7. Green Leaf Container Box Industrial Plain
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  8. Fuji Electric Emergency Stop Pushbutton Switches
    Mulai

    Rp239.900

  9. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  10. CF Audio Wireless Microphone (Mic)
    Mulai

    Rp9.999.900

    CF Audio Wireless Microphone (Mic)
    Deskripsi:
    Wireless microphone.
  11. auBern Speaker Audio Portabel Seri U
    Mulai

    Rp3.599.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri U
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  12. auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    Mulai

    Rp4.399.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
  13. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  14. Teno Handy Talkie (HT)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Teno Handy Talkie (HT)
    atribut:
    • Frequency Range (MHz): 136-174
    • Channel Capacity: 256
    • Frequency Stability (ppm): ±2.5
    • Operating Voltage (V): DC 7.4
    • Antenna Impedance: 50Ω
    • Current (A): ≤ 1.6
    • Dimensions (mm): 120x55x33
    • Intermediation Distorion: < 10%
    • Output Power (W): <8W(H) >3W(L)
  15. Okayo PA Sound System (Speaker)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Okayo PA Sound System (Speaker)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
Daftar Harga head unit kenwood Terbaru February 2026
GETRA Planetary MixerRp6.799.900
JBL HeadphoneRp369.900
Logitech USB HeadsetRp409.900
KRISBOW Lemari KunciRp409.900
KRISBOW Blower ListrikRp459.900
Logitech USB HeadsetRp339.900
Green Leaf Container Box Industrial PlainRp76.900
Fuji Electric Emergency Stop Pushbutton SwitchesRp239.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.299.900
JBL Wireless Bluetooth Portable SpeakerRp419.900

Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)