Beli hazet torque wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAZET Hazet Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: right
- Main application: Vehicle maintenance and various machines
- Calibration Certificate: With
- TRUSCO Number: 202-3157
- HAZET Adjustable Type Torque WrenchDeskripsi:-Can perform high precision torque management easily.-The clicking sound and vibrations generated when it is released notify the operator that predetermined torque value is achieved.-The combination of lightweight and strong chrome vanadium steel and rein-From precise torque management to ultra high torque management.atribut:
- Input Drive: 19mm
- Material: Chrome Vanadium
- Minimum Scale (N m): 5
- Overall Length (mm): 1788
- Purpose of Use: From precise torque management to ultra high torque management.
- Torque Range (N m): 400 to 1000
- HAZET Ratchet Handle Repair KitDeskripsi:
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- HAZET Adjustable type Torque WrenchDeskripsi:-Can perform high precision torque management easily.-The clicking sound and vibrations generated when it is released notify the operator that predetermined torque value is achieved.-The combination of lightweight and strong chrome vanadium steel and rein-From precise torque management to ultra high torque management.atribut:
- Purpose of Use: From precise torque management to ultra high torque management.
- HAZET Pressure Foam Sprayeratribut:
- Capacity (ml): 750
- Depth (mm): 112
- Height (mm): 260
- Material: Body: Plastic (Viton seal specification)
- Maximum Pressure: 2.5br (with safety valve)
- Total Capacity (L): 1.5
- Width (mm): 112
- With A Replacement Mixer That Can Obtain Three Types of Foam: Viton gasket
- HAZET Adjustable Type Torque WrenchDeskripsi:-Can perform high precision torque management easily.-The clicking sound and vibrations generated when it is released notify the operator that predetermined torque value is achieved.-The combination of lightweight and strong chrome vanadium steel and rein-From precise torque management to ultra high torque management.atribut:
- Input Drive: 19mm
- Material: Chrome Vanadium
- Minimum Scale (N m): 2.5
- Overall Length (mm): 1280
- Purpose of Use: From precise torque management to ultra high torque management.
- Torque Range (N m): 300 to 800
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- HAZET Double-end WrenchDeskripsi:-Straight type box end wrench with the design that the head is offset from the center of the handle and is easy to put a power.-Traction profile(structure that captures torque with interior dodecagonal areas)helps to work accurately on bolt/nut.-Since it
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- OTC Bearing Splitter & SetDeskripsi:Bearing splitters wedge their tapered edges behind a bearing to unseat it so it can be pulled off of a shaft. Also known as clamshell pullers, they create a gap that separates the bearing from a mating surface or another shaft-mounted component. They attach to a push-puller or jaw puller that draws back the splitter to pop the bearing off of the shaft.
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- AQUA SYSTEM Wing Pump YATSUNAMIDeskripsi:-Suitable for transferring various oils (viscosity oil is also possible → 5000mPa・S or less).-Also recommended for fuel supply (emergency) when there is no power supply.-It is a very powerful pump capable of pushing up to the 5 floor level of the building. -For press-fitting of lubricating oil or transferring hydraulic fluid to machinery and equipment in ships.-Push-up 15m, Suction 6m (when drying 2.5m)atribut:
- Main Body Materials: Cast Iron (FC200), Internal Gunmetal (CAC203)
- Handle Materials: Aluminium
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah & KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- Enerpac Hydraulic Hose High Pressure 3/8inch Hi-Flow CouplerDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools, Workholding Tools- 3/8inch High Flow Couplers- Standard equipment on most Enerpac cylinders- Reccomended for use on all Enerpac pumps and cylinders where space and porting permits- Include "2-in-1" dust cap for use on male and female coupler halves- Dimension A is total length when male and female halves are connected.atribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Maximum Flow Capacity (L/minute): 35
- Anatomy: Complete Set
- Dimension A (mm): 83
- Dimension B (mm): 64
- Dimension C (mm): 3/8 nptf
- Dimension E (mm): 36
- Dimension F (mm): 32
- Dimension G (mm): 25
- Dimensions d (mm): 35
Daftar Harga hazet torque wrench Terbaru January 2026
| HAZET Hazet Torque Wrench | Rp9.699.900 |
| HAZET Adjustable Type Torque Wrench | Rp77.999.900 |
| HAZET Ratchet Handle Repair Kit | Rp979.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| HAZET Adjustable type Torque Wrench | Rp17.999.900 |
| HAZET Pressure Foam Sprayer | Rp2.999.900 |
| HAZET Adjustable Type Torque Wrench | Rp58.999.900 |
| monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.399.900 |
| HAZET Double-end Wrench | Rp539.900 |
| monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp809.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P102250493-1.jpg)

/4qP101001170-3.jpg)





/2pP102030097-2.jpg)

/P102249600-1.jpg)