Beli harga whiteboard 120 x 180 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- TRUSCO Whiteboard Paperatribut:
- Thickness (mm): 0.2
- TRUSCO Papan Tulis Baja Satu Sisi Kaki Berodaatribut:
- Material: Plate Surface: Steel White Frame: Aluminium Core Material: Hard Packing Material (Recycled Paper Percentage 80% Or More) Leg: Steel (Gray Paint, Casters)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker (Black/Red), Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White
- Frame Color: Silver
- Specification: Knockdown, Single-Sided Specification, Magnet Avairable, With Pen Tray (Attached)
- TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)atribut:
- Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White x White
- Frame Color: Silver
- Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
- Specification: Single-sided specification
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- HighPoint Office Chair NBK Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:HighPoint Kursi Kantor NBK Series merupakan kursi dengan sandaran belakang mesh dan menggunakan material busa cetak yang tahan lama. Sandaran belakang mesh memungkinkan untuk udara bersikulasi dan tidak panas di punggung jika disandarkan lama. Garansi selama 2 tahun diberikan untuk bagian Gaslift, mechanism, footbase dan castorWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Aver PTZ CameraDeskripsi:The USB Plug-and-Play and Professional Unified Communications Camera for All Kinds of BusinessesThe AVer CAM520 is designed to meet the unified communications and collaboration needs of a variety of businesses. Widely compatible and ideal for numerous applications and integration with other equipment, its full HD 1080p 60fps capability ensure high-quality real-time communication whether in conference rooms or industrial environments. Moreover, CAM520 provides a USB connection, perfect for software- or cloud-based video collaboration and other applications that require very high quality video.SpecsPackage contentsCameraRemote control5m USB cable to PC (USB2.0 mini B to PC)Power supplyQuick-start guideTabletop/wall/ceiling mount6.35mm tripod mounting screwVelcro CameraFull HD 1080p 60fpsPan: ±130°; 0.45° stepTilt: +90°/-25°; 0.25° stepField of view (H): 72.5° (wide) ~ 6.3° (tele)Sensor: 1/2.8 low lux CMOS 2M pixelResolution: full HD 1080p (1920x1080), HD 720p (1280x720), PAL (1024x576), VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) at 60fps, 30fps and 15fpsScan: progressiveZoom: 18X total zoom (12X optical zoom)Lens focal length: 3.9mm (wide) ~ 47.3mm (tele)Lens F#: 1.8 (wide) ~ 2.8 (tele)Auto IrisS/N ratio: >50dBMinimum illumination: 1 lx (50 IRE, F1.6, shutter 1/30)2D and 3D denoiseBacklight compensationFlip, mirrorMinimum working distance: 1.5 meterInclude table/wall/ceiling mountKensington slot Remote controlIR (Infrared)10 camera presets (100 presets via VISCA)System requirements*Windows 7/ 8/8.1/10Mac OS X 10.7 or higherGoogle Chromebook version 29.0.1547.70, Platform 4319.79.0 Hardware requirements*2.4 GHz Intel Core 2 Duo processor2 GB RAM or moreUSB 2.0 port Power supplyAC 100V ~ 240VConsumption: EIAJ 12, 4AEnvironmental dataPhysical characteristics: 0~40°COperation humidity: 20%~80%Storage temperature: -20~60°CStorage humidity: 20%~80% Physical characteristicsPackage dimensions: 370x252x275mmPackage weight: 4.16kg/9.17lbsCamera: 180x140x182mm/1.5kgRemote control: 200x50x20mm/0.091kg Optional accessoriesRS232 adapterCompliance and toolsYUV, MJPEG, H.264 SVC, AVC (high and base profile)Multi-stream capableUSB 2.0UVC (USB Video Class) 1.1 with H.264 extensionVISCA via RS232*Downloadable diagnostic tool, field firmware upgrade tool, App for advanced features and settings*Please check AVer product web page for compatible VISCA commands and devices. PTZAppFree download on Windows and Mac computersCompatible with SkypeTM Plugin for answering and hanging up via remote controlUpgrade firmware automatically or manually control cameraSet parameters and adjust camera imageDiagnose operating statusView live video Warranty**3-year: camera1-year: accessoriesCompatible applicationsSkype, Skype for Business, V-CUBE, Google Hangouts, FaceTime, Cisco Webex, GoToMeeting, Adobe Connect, BlueJeans, Zoom, Vidyo, Fuze, WebRTC, CyberLink U Meeting * For Full HD support, please check with your software application provider for system/hardware requirements.** Please register online to receive free 2 year warranty extension. For detailed warranty information, please contact an AVer local representative.*** Specifications may vary depending on countries and are subject to change without notice.
Daftar Harga harga whiteboard 120 x 180 Terbaru April 2026
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis) | Rp7.900 |
| Butterfly Penghapus Papan Tulis Putih | Rp9.900 |
| TRUSCO Whiteboard Paper | Rp259.900 |
| Deli Papan Tulis | Rp39.900 |
| TRUSCO Papan Tulis Baja Satu Sisi Kaki Beroda | Rp7.999.900 |
| TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis) | Rp9.999.900 |
| TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis) | Rp779.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/05P101577005-7.jpg)




/P102012277-1.jpg)
%20(Papan%20Tulis)/o5P101000869-7.jpg)
/q4P102114940-2.jpg)
/qlP102114957-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/P102275809-1.jpg)