Beli harga voltmeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Auto Voltage Tester (Voltmeter)
    Mulai

    Rp45.900

    TEKIRO Auto Voltage Tester (Voltmeter)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  2. Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inch
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp239.900

    Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inch
    Deskripsi:
    Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.
    atribut:
    • Size (mm): 241x280
    • Type: NCR
  3. HUGONG Mesin Las TIG
    Mulai

    Rp8.799.900

    HUGONG Mesin Las TIG
    Deskripsi:
    - Portable Inverter DC HFTIG With Pulse I MMA Welder - New Generation IGBT Inverter Technology - Ideal for vvelding of carbon steels, ION-allcy steels and stainless steels and aluminum - Digital Display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly control panel - Welding Mode(OC HFT1G ILJFTTlG/MMA), TlG I Pulse TlG and 2T/4T selections - Adjustable EX. displayable gas pre-flow/post flow, ignition/base/peak current; s1niply weld1ng procedure parameters - Adjustable; Hot start, Arc Force and built-in Anti-Sticking for MMA welding - Steeples Welding Current/Setting Knob - Power, Overload and Under/Over-Voltage LED indicators - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Foot control can be used - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Lightweight, Small and Patented Compact Design - Weight is only 9kg - Dimensions (cm) (LxWxH) 44x17.5x34
Daftar Harga harga voltmeter Terbaru January 2026
TEKIRO Auto Voltage Tester (Voltmeter)Rp45.900
Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inchRp239.900
HUGONG Mesin Las TIGRp8.799.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)