Beli harga vacuum pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)atribut:
- Power (V): 220
- Rotation Per Minute (rpm): 1440
- Rotor Method: Two-stage
- Running Method: Direct
- Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
- Ultimate Vacuum (micron): 15.0
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)atribut:
- Power Supply (V/Hz): 220/50-60
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- GETRA Mesin Vacuum Sealeratribut:
- Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
- ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Deskripsi:-Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.atribut:
- Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
- Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
- Maximum Water Absorption (cc): 200
- Available Temperature (°С): 5 to 60
- Thickness (µm): 75
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)atribut:
- Phase: Three
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 8.50
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- AQUA SYSTEM Hand Drum Pump (Pompa Oli)Deskripsi:-Manually-rotating type drum pump for kerosene and light oil. -Kerosene, fuel oil, A fuel oil, and oil.
Daftar Harga harga vacuum pump Terbaru January 2026
| Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum) | Rp6.599.900 |
| Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
| JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum) | Rp6.999.900 |
| Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca) | Rp9.900 |
| Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air) | Rp4.799.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.599.900 |
| GETRA Mesin Vacuum Sealer | Rp10.999.900 |
| ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum) | Rp1.199.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi) | Rp19.999.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Pompa%20Vakum)/P103069311-1.jpg)

/P101540849-1.jpg)
/dtP101576497-12.jpg)
/P102236024-1.jpg)


/dgP102854484-4.jpg)
/P101502953-1.jpg)
/P102093665-1.jpg)


/P101502960-1.jpg)


/9gP102626340-2.jpg)