Beli harga trafo las tig di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  2. HUGONG Mesin Las TIG
    Mulai

    Rp8.799.900

    HUGONG Mesin Las TIG
    Deskripsi:
    - Portable Inverter DC HFTIG With Pulse I MMA Welder - New Generation IGBT Inverter Technology - Ideal for vvelding of carbon steels, ION-allcy steels and stainless steels and aluminum - Digital Display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly control panel - Welding Mode(OC HFT1G ILJFTTlG/MMA), TlG I Pulse TlG and 2T/4T selections - Adjustable EX. displayable gas pre-flow/post flow, ignition/base/peak current; s1niply weld1ng procedure parameters - Adjustable; Hot start, Arc Force and built-in Anti-Sticking for MMA welding - Steeples Welding Current/Setting Knob - Power, Overload and Under/Over-Voltage LED indicators - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Foot control can be used - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Lightweight, Small and Patented Compact Design - Weight is only 9kg - Dimensions (cm) (LxWxH) 44x17.5x34
  3. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  4. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  6. KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A5.1 E7016
    • Composition (%): C = 0.08, Si = 0.64, Mn = 0.86
  7. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  8. Redbo Mesin Las Single Phase
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Mesin Las Single Phase
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  9. KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  10. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  11. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  12. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  13. HUGONG Mesin Las ARC Inverter
    Mulai

    Rp1.899.900

    HUGONG Mesin Las ARC Inverter
    Deskripsi:
    - Portable Stick Welder- New Generation IGBT Inverter Technology- Built-in Anti-Sticking and Hot Start- Ideal for Welding of Carbon steels, low-alloy stells and stainless steels- Excelent arc characteristic and perfomance with electrodes in diameters of 1.6 to 5.0. rutile (E 6013) and Basic (E 7018) type electrodes- Thermal protection and power indicator light- Equipped with voltage protection this improves the reliability- Easy-to-use and user-friendly control panel- Steepless welding current adjustment- Easy welding cable connections with European type quick connectors- Fan cooling system- IPS2 Protection Class- Lightweight, Small and Compact Design
  14. RHINO Set Electrode Holder with Cable (Tang Las)
    Mulai

    Rp98.900

    RHINO Set Electrode Holder with Cable (Tang Las)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
    atribut:
    • Product ID: SPR0112
  15. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  16. HUGONG Mesin Las MIG Inverter
    Mulai

    Rp20.999.900

    HUGONG Mesin Las MIG Inverter
    Deskripsi:
    - On-wheels Multi-Process Inverter Welder - Multiple Process with MIG (GMAW) and MMA (SMAW) - New Generation advanced IGBT Inverter Technology - Industrial type, compact with heavy duty; easy to move - Built-in 4 Roll wire feeder unit - Ideal for welding of carbon steels, low-alloy steels, stainless steels and aluminum - Excellent welding with steel, stainless steel, aluminium and flux cored wires - Digital welding current and voltage display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Power and overload LED indicators - Stepless wire feeding speed, voltage and inductance adjustment knob for MIG (GMAW) - Built-in anti-sticking, hot start and stepless welding current adjustment knob for MMA welding - Welding mode and 2T/4T selection switch - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Small, Compact and patented design - Weight is only 52kg
  17. RHINO Tig Torch
    Mulai

    Rp429.900

    RHINO Tig Torch
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
    atribut:
    • Product ID: SPR0114
  18. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Kekuatan Tinggi RD-360
    Mulai

    Rp239.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Kekuatan Tinggi RD-360
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan konstruksi menengah (kelas 50kgf/mm², baja ST.52). Jenis salutannya: Low Hydrogen. YP: 67.3kgf/mm², TS: 71.3kgf/mm², Є: 25%, CIV (-30°C): 10.2kgf-m. Kekuatan mekanik, X-ray dan ketangguhan sangat baik sehingga cocok sekali untuk pengelasan baja karbon, baja paduan rendah, tangki minyak, dan ketel uap. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E7016, JIS Z 3212 D5016
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 61.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 66.2
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.1 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  19. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  20. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
Daftar Harga harga trafo las tig Terbaru March 2026
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
HUGONG Mesin Las TIGRp8.799.900
KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesRp129.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
KOBELCO Kawat Las LB-52 SeriesRp339.900
KOBELCO Kawat Las LB-52U SeriesRp399.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
Redbo Mesin Las Single PhaseRp7.099.900
KOBELCO Kawat Las LB-52-18 SeriesRp339.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)