Beli harga tracker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Lightweight Compact TripodDeskripsi:Deskripsi:Tripod profesional, dudukan tripod 1/4inch
- LAKONI Mesin Las GEatribut:
- Voltage (V): 160-250
- JTC Blind Hole Bearing Puller SetDeskripsi:• Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")atribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 1/2×13UNF
- JTC Bearing Separatoratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Internal Bearing Remover Set (Bearing Remover)atribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC 3 Jaws Internal & External Puller Setatribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
- Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 5/8×18UNF
- JTC Hydraulic Bearing Separator Puller Kitatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Heavy Duty Coil Spring Compressoratribut:
- Overall Length (mm): 280
- Range to Use (mm): 250
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Heavy Duty Air Impact Wrenchatribut:
- Drive Size: 1/2\"
- Inlet Size: 1/4\"
- Length: 164 mm
- Type: Pistol
- Maximum Torque: 800 ft-lb
- Rotation Speed (rpm): 7500 rpm
Daftar Harga harga tracker Terbaru April 2026
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng) | Rp119.900 |
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| BOSCH Detector | Rp4.599.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| Etona Stapler Needle (Isi Staples) | Rp5.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Lightweight Compact Tripod | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000154-1.jpg)

/31P101003109-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)

/P101547312-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20GE/2aP101525082-2.jpg)


/P101535623-1.jpg)