Beli harga terpal plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KIP Tali Tambang Plastik PE
    Mulai

    Rp179.900

    KIP Tali Tambang Plastik PE
    Deskripsi:
    TALI TAMBANG PE KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PE, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 16 MMPANJANG 220 METERTambang jenis PE biasa digunakan untuk mengikat barang seperti pengikat terpal mobil pick up, truck, kontainer, bisa digunakan sebagai tali pengikat di kapal, untuk pekerjaan proyek bangunan gedung, mengangkat suatu beban yang cukup berat karena ketahanan terhadap gesekan sangat baik, dan banyak lagi kegunaannya sesuai dengan keperluan Anda masing-masing.Kelebihan dari tambang jenis PE tidak mudah putus dan juga tahan panas.
    atribut:
    • Length (m): ± 220
    • Material: Polyethylene
  2. Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Type: With Top Opening
  3. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  4. XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    Mulai

    Rp259.900

    XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
  5. 4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kit dengan display transparan cocok dipasang di dinding rumah atau kantor.Kotak P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 39x29.5x11
    • Material: Fiber
    • Color: White
  6. Winner Kantong Plastik Sampah Transparan (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

  7. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
  8. Dextone Power Glue
    Mulai

    Rp29.900

    Dextone Power Glue
    Deskripsi:
    Lem satu komponen yang mempunyai waktu kering yang sangat cepat. Merekat kuat dan dapat digunakan untuk merekatkan berbagai macam material seperti metal, plastic, porcelain, keramik, kain dan kayu.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.10
    • Durability Temperature (°C): 120
    • Size (g): 3
    • Viscosity (cPs): 40-80
  9. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  10. KIP Tali Tambang PPD
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp75.900

    KIP Tali Tambang PPD
    Deskripsi:
    TALI TAMBANG PPD KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PPD, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 36 MMPANJANG 220 METERKELEBIHAN :1. Tidak mudah putus2. Tahan panas3. Cocok untuk ikat barang dan ikat kapal4. Cocok untuk pembuatan jaring, gawang, tambang emas, tambang batu, perkebunan, dan bermacam2 kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Length (m): ± 220
    • Material: PPD
    • Color: White Pattern
  11. UHU Lem Stik
    Rating:
    100% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp11.900

    UHU Lem Stik
    atribut:
    • Color: White; Transparent (After curing/drying)
    • Chemical Base: Modified starch
    • Acid Free: Yes
    • Consistency: Wax-like mass
    • Drying Time (s): 45
    • PH Value: Approx. 10.5
    • Solvent Free: Yes
    • Washable: Yes
  12. UHU Glue All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    UHU Glue All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)
    atribut:
    • Color: Crystal Clear
    • Water Resistance: Good
    • Viscocity (mPa.s): 4400
    • Minimum Application Temperature (°C): 10
    • Maximum Temperature Resistance (°C): 70
    • Chemical Base: Polyvinyl Acetate
    • Drying Time (s): Approx. 60-120
    • Final Bond Strength (N/mm²): 7
    • Final Bond Strength After (hour): 24
    • Flash Point (°C): K1 (<21℃)
    • Moisture Resistance: Good
    • Solvent: Mixture of esters and alkohols
    • Viscosity: Medium Viscosity
    • Water Soluble: No
  13. Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    99% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp27.900

    Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Thickness (micron): 0.03
Daftar Harga harga terpal plastik Terbaru April 2026
KIP Tali Tambang Plastik PERp179.900
Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4Rp139.900
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)Rp259.900
4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)Rp929.900
Winner Kantong Plastik Sampah Transparan (Trash Bag / Kresek)Rp15.900
Dextone Perekat EpoksiRp27.900
Dextone Power GlueRp29.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp229.900
KIP Tali Tambang PPDRp75.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)