Beli harga termometer digital krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  3. Oxone Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp339.900

    Oxone Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 180
    • Weight (kg): 1.3
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
    • Color: Random Color
  4. Custom Digital Thermometer
    Mulai

    Rp1.899.900

    Custom Digital Thermometer
    Deskripsi:
    -Various temperature measurements can be made by replacing the probe.
  5. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  6. Shinwa Rules Termometer Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    Shinwa Rules Termometer Digital
    Deskripsi:
    - Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Temperature Range (°С): -50 to 90
  7. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  8. KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging
    Mulai

    Rp34.999.900

    KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging
    atribut:
    • Resolution (pixels): 80x80
    • Minimum Focus Distance (m): 0.5
    • Laser Class: class II
    • Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
    • Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
    • Accuracy (°C): +/- 2
    • Dimensions (mm): 224x77x96
    • Distance Ratio (cm): 50
    • Memory: 100 MB, 8 GB ext
    • Temperature Range (°C): - 20 to 350
  9. Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp80.900

    Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Power (V): 9 6F22
    • Color: Yellow
    • Maximum Display: 1999
  10. Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 20 to 95
    • Temperature Range (°C): -5 to 45
    • Dimensions (mm): 182x25x148
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Measurement Item: Temperature, humidity
    • Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
  11. KRISBOW Masker Anti Debu
    Mulai

    Rp19.900

    KRISBOW Masker Anti Debu
    atribut:
    • Color: White
    • Dimension Unit (cm): 8x9x5
    • Material: Rubber
  12. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  13. KRISBOW Data Logger Suhu & Kelembaban
    Mulai

    Rp3.299.900

    KRISBOW Data Logger Suhu & Kelembaban
    atribut:
    • Dimensions (mm): 94x48x33
    • Memory: 32700
    • Measuring Rate: 1sec to 24h
    • Analys Software: Windows 2000, XP, Vista
    • Accuracy (°C): +/- 3%RH, +/- 1%
    • Measurement Range (°C): -40 to 70
    • Resolution (A): 0,1%RH, 0,1 degrees C
  14. Flir Thermal Imager
    Mulai

    Rp21.999.900

    Flir Thermal Imager
    Deskripsi:
    - Wide angle lens, digital camera, MSX are installed, can be easily used by first time users.- Diagnosis of abnormal part of equipment.- Diagnosis of abnormal part of buildings.- Camera, Battery, Hard Case, Communication Cable, DVD
  15. SENSI Multi Purpose Earloop Mask 3ply (Masker)
    Mulai

    Rp139.900

    SENSI Multi Purpose Earloop Mask 3ply (Masker)
    atribut:
    • Number of Ply: 3
    • Type: Earloop
  16. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  17. Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    15%
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    atribut:
    • Material: Body: ABS resin
    • Power: Two AAA alkaline batteries
    • Type of display Temperature: Digital
    • Battery Life (hour): Continuous use 14
    • Dimensions (mm): 185x46x143
    • Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
    • Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
Daftar Harga harga termometer digital krisbow Terbaru October 2026
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp559.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp519.900
Oxone Timbangan Badan DigitalRp339.900
Custom Digital ThermometerRp1.899.900
TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp439.900
Shinwa Rules Termometer DigitalRp959.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal ImagingRp34.999.900
Wipro Multimeter Digital (Multitester)Rp80.900
Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)