Beli harga telescopic pole di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H dengan harga terbaik.
    atribut:
    • Engine Capacity (kg): 25.4
    • Tangki Bahan Bakar: 0.6 L
    • Guide Bar Length (mm): 255
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.05Inch
    • Sound Pressure Level: 89.5 dB(A)
    • Sound Level Power: 107.3 dB(A)
    • Vibration Level Front Handle: 4.9 m/s2
    • Vibration Level Rear Handle: 5.0 m/s2
    • Guide Bar Length (inch): 10
  2. Senator Aluminium Telescopic Ext. Pole
    Mulai

    Rp269.900

    Senator Aluminium Telescopic Ext. Pole
    atribut:
    • Size: 1m-2m (39inch-78inch)
  3. DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL Type
    Deskripsi:
    Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
  4. Dalton Double Telescopic Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Dalton Double Telescopic Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Material: Aluminium 6063
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 30
    • Thickness (mm): 1.2
  5. Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  6. LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp2.299.900

    LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
  7. LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp2.599.900

    LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  8. DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL
    Mulai

    Rp1.699.900

    DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL
    Deskripsi:
    Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
  9. Yamazaki Extendable Pole
    Mulai

    Rp1.099.900

    Yamazaki Extendable Pole
    atribut:
    • Material: Handle: Aluminium
  10. WAKI Mesh Panel
    Mulai

    Rp1.299.900

    WAKI Mesh Panel
    atribut:
    • Frame Dimensions: 50 x 50mm
    • Dimensions (W x H) (mm): 900 x 1800
    • Color: black
    • Material: Steel (epoxy powder coating)
    • Wire Diameter (mm): (Outer frame) 6, (Net) 3
  11. KSS Extension Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KSS Extension Ladder (Tangga)
    Deskripsi:
    Description:- Material main body : Aluminum- Step : Nylon 6 and glass fiber barAdjust to desired height in 300mm units.The central locking mechanism can be used to lock 1 level at a time, for enhanced safety.Can be stopped for use at levels partway up.
    atribut:
    • Front Surface Effective Width (mm): 320 - 355mm
    • Distance between Rungs (mm): 320mm
    • Rung Surface Width (mm): 30mm
  12. Clean Matic Telescopic Ceiling Duster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Clean Matic Telescopic Ceiling Duster
    Deskripsi:
    This aluminium ceiling duster function to clear the ceiling from spider. With a 74cm telescopic stick that can be extended to 185cm, Light Steel stick material with US system Thread.Aluminium Ceiling Duster can be washed and make the job becomes practical.
    atribut:
    • Dimension: 221x33x2cm
    • Color: Random Color
  13. Clean Matic Cobweb Brush
    47%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Clean Matic Cobweb Brush
    Deskripsi:
    This Cob web brush function to clear the ceiling from spider. With a 135cm telescopic stick that can be extended to 250cm, Light Steel stick material coated with PVC Shrink with US system Thread.Cob Web Brush can be washed and make the job becomes practical.
    atribut:
    • Dimension: 260x25x17cm
    • Material: Filament PP (Polypropylene), Block PP (Polypropylene) Foam Plastic
  14. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga harga telescopic pole Terbaru January 2026
Makita Mesin Gergaji Ranting TeleskopikRp16.999.900
Senator Aluminium Telescopic Ext. PoleRp269.900
DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL TypeRp739.900
Dalton Double Telescopic Ladder (Tangga)Rp1.899.900
Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga)Rp1.399.900
CT Aluminium Telescopic PolesRp939.900
LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)Rp2.299.900
LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)Rp2.599.900
DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TLRp1.699.900
Yamazaki Extendable PoleRp1.099.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)