Beli harga tangga aluminium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENKO Tangga Serbaguna AluminiumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- Dalton Aluminium Household LadderDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- Dalton Multipurpose LadderDeskripsi:Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 29
- Thickness (mm): 1.2
- LIVEO Tangga Serbagunaatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL TypeDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Color: Silver
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
- LIVEO Household Ladder (Tangga)Deskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Extension Ladder (Tangga)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- TRUSCO Tangga AluminiumDeskripsi:Product design that emphasizes the safety of people using it. Because the pitch from the top board to the step is wide, it is a structure that makes it difficult for a foot to hang on the top board.
- Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- KRISBOW Tangga Adjustableatribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Adjustable Ladder
- Hasegawa Combination Telescopic Ladder (Tangga) Kurokoatribut:
- Material: Aluminium
- Top Platform Height (m): 1.40
- Total Ladder Length (m): 2.94
- Top Platform Dimensions (mm): 283 x 167
- Rung Surface Width (mm): 41mm
- Specification: JIS standard product (JIS D1121 B-10 JQCN07008)
- Pica Tangga Triple Super Cosmosatribut:
- Material: Aluminium
- Total Length (m): 3.95 - 8.71
- Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
- Distance between Rungs (mm): 340mm
- Rung Surface Width (mm): 42mm
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- KSS Extension Ladder (Tangga)Deskripsi:Description:- Material main body : Aluminum- Step : Nylon 6 and glass fiber barAdjust to desired height in 300mm units.The central locking mechanism can be used to lock 1 level at a time, for enhanced safety.Can be stopped for use at levels partway up.atribut:
- Front Surface Effective Width (mm): 320 - 355mm
- Distance between Rungs (mm): 320mm
- Rung Surface Width (mm): 30mm
- TRUSCO Tangga ProfesionalDeskripsi:The top board and installation dimensions are wide, and there is a sense of stability.atribut:
- Finishing Material: Aluminium Alloy
- Maximum Working Load (kg): 130
- Top Plate Size (mm): 300 x 255
Daftar Harga harga tangga aluminium Terbaru January 2026
| DENKO Tangga Serbaguna Aluminium | Rp1.099.900 |
| Dalton Aluminium Household Ladder | Rp549.900 |
| Dalton Multipurpose Ladder | Rp1.299.900 |
| LIVEO Tangga Serbaguna | Rp1.599.900 |
| DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL Type | Rp739.900 |
| LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga) | Rp2.299.900 |
| LIVEO Household Ladder (Tangga) | Rp719.900 |
| LIVEO Extension Ladder (Tangga) | Rp1.599.900 |
| LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga) | Rp2.599.900 |
| DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20TL%20Type/P102812563-1.jpg)
/P101003261-1.jpg)
/P103081614-1.jpg)
/P101003264-1.jpg)
/P101003262-5.jpg)


/P102812556-1.jpg)

%20Kuroko/P102023174-1.jpg)

/P102027349-1.jpg)