Beli harga stabilizer 1000 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Stabilizer 1 Phase
    Mulai

    Rp769.900

    FIRMAN Stabilizer 1 Phase
    atribut:
    • Phase: 1
    • Protection Class: IP20
    • Insulation class: B Class, ≥ 5MΩ
    • Power Factor (cos): 0.8
  2. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  3. Ultra Milk Susu UHT Coklat
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp5.900

    Ultra Milk Susu UHT Coklat
    atribut:
    • Flavor: Chocolate
  4. Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series
    Deskripsi:
    - Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.
    atribut:
    • Primary Voltage (V): 220-200-0
    • Secondary Voltage (V): 110-100-0-E
    • Insulation Type: F Type (155°C)
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Material: Copper, Iron
    • Phase: Single
  5. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  6. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  7. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  8. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  9. Swallow Electric Single Phase Transformer PC-E Series
    Mulai

    Rp1.699.900

    Swallow Electric Single Phase Transformer PC-E Series
    Deskripsi:
    -An industrial single phase compound transformer captive terminal block.-With electrostatic shield.-Poor insulation caused by moisture and dust on the paper roll bobbin can be prevented by using a resin molded bobbin.-There are no troubles of removing the protective cover or risk of screws falling off and only have to insert the crimp terminal and tighten for connection, reducing the time to connect the wires by approx. 1/5.-By color coding the terminal block of each phase by input, output and ground, it is easy to tell apart and improves erroneous wiring prevention effect.-Adoption of pop nut enables working with screwdrivers vertically and installation work can be performed quickly and surely. -Convert input side voltage to output side voltage. -Compliant with JIS Standard
  10. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
Daftar Harga harga stabilizer 1000 watt Terbaru October 2026
FIRMAN Stabilizer 1 PhaseRp769.900
SAMOTO Stabilizer Single PhaseRp569.900
Ultra Milk Susu UHT CoklatRp5.900
Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 SeriesRp839.900
KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)Rp94.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
Swallow Electric Single Phase Transformer PC-E SeriesRp1.699.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)