Beli harga spon 2 mm bogor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mpoin Tangki Air Drain (Toren)Deskripsi:KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Dilengkapi dengan See Through Pipe, Pipa Ven dan Kaki BesiTeknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.atribut:
- Drain (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
- SOS Karbol WangiDeskripsi:Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Cleaner Form: Liquid
- Penguin Tangki Air Tanam (Toren)Deskripsi:Penguin Tangki Air tipe Underground memiliki ketebalan dinding 10-18mm, digunakan untuk penampungan bawah tanah untuk Air, kimia, atau irigasi yang di rancang dengan ketebalan dan kekuatan ekstraatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
- Capacity (L): 2000
- Inlet (inch): 1
- Outlet (inch): 1
- Bottom Tank Width (cm): 145
- Excel Tangki Air Cylinder (Toren)Deskripsi:Tangki air EXCEL yang dibuat dengan teknologi ROTO moulding dapat dipakai sebagai tangki air & tangki kimia. Cocok dipakai untuk hunian, industri makanan dan minuman untuk penampungan air dan penampungan kimia cair. Dibuat tanpa sambungan untuk memberikan kekuatan extra pada struktur tandon. Pionir Triple Construction System - 3 lapisan tangki air. Lapisan dalam berwarna putih untuk menghambat pertumbuhan lumut, jamur dan kotoran-kotoran menempel. Sekarang dilengkapi dengan teknologi anti mikroba sehingga air leboh higienis, tidak berbau, tidak berasa dan membudahkan anda dalam perawatan tangki air. GRAHAEXCEL mengutamakan kesehatan dalam setiap pembuatan produk, sehingga kami hanya memnggunakan Polyethylene (PE) murni dan terbaik di kelasnya. Semua bahan baku kami dilengkapi dengan sertifikat FDA - Approved dan EXCEL Pigment Lab yang aman bagi kesehatan, membuat warna lebih awet, tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampakradiasi sinar Ultra Violet hingga 1000 kLy.atribut:
- Material: Polyethylene
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
- Penguin Tangki Air 5100L (Toren)Deskripsi:Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit.atribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
- Outlet Bulkhead (inch): 1.5
- Capacity (L): 5100
- Inlet (inch): 1/2
- Drain (inch): 1.5
- Bottom Tank Width (cm): 185
- Tank Height (cm): 219.50
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
- Wall Thickness (mm): 12-18
Daftar Harga harga spon 2 mm bogor Terbaru March 2026
| Mpoin Tangki Air Drain (Toren) | Rp2.099.900 |
| SOS Karbol Wangi | Rp13.900 |
| Penguin Tangki Air Tanam (Toren) | Rp7.099.900 |
| Excel Tangki Air Cylinder (Toren) | Rp719.900 |
| Penguin Tangki Air 5100L (Toren) | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 26/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n6P103021834-6.jpg)

/g6P102114582-2.jpg)
/p6P104729906-1.jpg)
/P102114469-1.jpg)