Beli harga soft gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KAKUDAI Soft Air Blow Gun
    Mulai

    Rp469.900

    KAKUDAI Soft Air Blow Gun
    atribut:
    • Material: Aluminium, PVC
    • Nozzle Length (mm): 25
    • Nozzle Attachment Port: integrated
    • Compressed Air Attachment: Coupler plugs
    • Total Length (mm): 111
    • Maximum usage pressure: 1MPa
  2. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  3. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  4. KYOTO TOOL (KTC) Air Blow Gun
    Mulai

    Rp279.900

    KYOTO TOOL (KTC) Air Blow Gun
    Deskripsi:
    -Suitable for coating surface and soft material.
  5. Kennedy Grease Gun
    Mulai

    Rp429.900

    Kennedy Grease Gun
    Deskripsi:
    Pom-Pom PP100 Oil and acid resistant plastic body. Suction fill. Suitable for soft/medium greases. Diameter: 35mm. Overall length: 220mm.
    atribut:
    • Body Material: Steel
  6. KARCHER Easy Press HP Trigger Gun With Soft Grip
    Mulai

    Rp1.599.900

    KARCHER Easy Press HP Trigger Gun With Soft Grip
    atribut:
    • Part Number: 4.775-463.0
    • Compatible for: HD 10/25-4 S Plus, HD 1050 De, HD 5/12 C, HD 5/15 C, HD 5/15 C Plus, HDS 1000 De, HDS 6/14 C, HDS 8/18 -4C Basic *EU-I, HDS-E 8/16-4 M 24KW
    • Maximum Pressure (bar): 300
    • Maximum Temperature (°C): 155
  7. KOKUYO Soft Card Case (Soft)
    Mulai

    Rp10.900

    KOKUYO Soft Card Case (Soft)
    Deskripsi:
    Even if it is folded, it is a soft type card case with flexibility that is not easily damaged even if it is rounded.
    atribut:
    • Color: clear
    • Thickness (mm): 0.4
    • Material: PVC-P
  8. Vessel Air Blow Gun
    Mulai

    Rp209.900

    Vessel Air Blow Gun
    Deskripsi:
    -A large lever that can be operated with 4 fingers.-Airflow rate can be controlled by grip condition.-The handle is ergonomic handle and usability is outstanding. -For dust removal/blowing/drying work of sheet metal/coating related/car maintenance/molding die/metal processing related etc.
  9. Doukan Soft Canary Drossmaking Scissors
    Mulai

    Rp1.999.900

    Doukan Soft Canary Drossmaking Scissors
    Deskripsi:
    -Sharpness comfortably continues from the base to the edge of the blade. Your work becomes enjoyable and productive.-An artisan manually polishes and applies complete heat treatment on each pair of scissors, which uses a hot forged composite material consisting of forge welded YASUKI white steel and dead soft steel. The sharpness and durability are optimum for industrial use.
    atribut:
    • Blade Part Materials: YASUKI white steel
    • Handle Materials: White heart malleable cast iron
  10. TRUSCO Air Duster Gun
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO Air Duster Gun
    Deskripsi:
    General dust work
    atribut:
    • Air Mounting Spout: G1/4
    • Length (mm): 124.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 24
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Weight (g): 220
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  11. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  12. MITSUGIRON Soft Scotch Cone Red
    Mulai

    Rp529.900

    MITSUGIRON Soft Scotch Cone Red
    atribut:
    • Material: EVA resin
    • Color: Red-White
    • Width (mm): 380
    • Height (mm): 700
  13. TRUSCO Urethane Soft Hammer (Palu)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Urethane Soft Hammer (Palu)
    Deskripsi:
    27
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Urethane Resin
  14. RYU Gun Polisher
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Gun Polisher
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  15. SOFT99 Stain Cleaner Strong Type
    Mulai

    Rp259.900

    SOFT99 Stain Cleaner Strong Type
    Deskripsi:
    - Kegunaan :1. Spray yang ramah lingkungan dan beraorama buah segar. Mampu membersihkan kotoran yang membandel dan sulit dibersihkan dengan shampoo sekalipun.2. Tidak mengandung senyawa abrasif sehingga aman untuk cat mobil anda- Cara Pemakaian :1. Kocoklah terlebih dahulu sebelum memulai pemakaiannya.2. Kemudian aturlah lubang penyemprotnya ke posisi ON, dan mulailah menyemprot pada bagian yang akan dibersihkan.3. Siapkan lap kering yang bersih dan lembut, untuk menyapu bagian yang telah disemprot tadi hingga benar-benar bersih.- Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemakaian :1. Jangan digunakan selain untuk tujuan pemakaian.2. Jangan digunakan saat permukaan cat kendaraan panas terjemur matahari dan pada saat angin kencang.3. Agar tidak meninggalkan goresan, jangan terlalu menekan saat penggunaan pada saat membersihkannya.4. Jangan menggunakannya pada kaca jendela spion dan lain sebagainya.5. Upayakan agar tidak mengenai baju saat penggunaan, karena dikhawatirkan akan berdampak pada kulit yang alergi.6. Jangan menggunakannya pada body kendaraan yang baru selesai di cat.7. Jangan didiamkan terlalu lama pada badan kendaraan, sebelum anda cepat membasuhnya, karena akan bercak pada badan kendaraan anda- Peringatan : Tidak Untuk Diminum- Hati-Hati:1. Karena mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia, dianjurkan untuk tidak meminumnya2. Gunakan sarung tangan pelindung karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kulit bagi orang-orang yang alergi kulit.3. Simpan pada tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak- Penanggulangan :1. Bila tanpa sengaja terminum, maka segeralah memuntahkannya dan segera berobat ke dokter.2. Apabila terkena mata atau saat terkena kulit, lakukan pencucian dengan air bersih, dan bila masih terasa gatal atau perih, segeralah berobat ke dokter.3. Bila pada saat pemakaian dirasakan ada yang tidak beres, maka hentikan pemakaian.- Metode Penyimpanan dan pembuangan :1. Hindari penyimpanan di tempat yang terkena pancaran sinar matahari langsung, dengan suhu tinggi dan tempat yang dingin.2. Simpanlah produk ini dengan terlebih dahulu memposisikan bagian mulut penyemprotnya pada posisi “OFF”.3. Buanglah produk ini jika sudah benar-benar habis isinya.
    atribut:
    • Dimension (WxHxD): 290 x 240 x 500 mm
    • Control No.: R-141
    • Volume: 500 ml
  16. Kenko Gunting Soft Grip
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

    Kenko Gunting Soft Grip
    atribut:
    • Color: Assorted
  17. TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle
    atribut:
    • Air Mounting Spout: 1/4 Plug
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  18. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  19. Tessa Tisu Wajah Moist & Soft
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Tessa Tisu Wajah Moist & Soft
    atribut:
    • Number of Ply: 3
  20. TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 360
    • Finishing Material: Steel
    • Weight (kg): 1.3
    • Capacity (ml): 400
    • Nozzle Length (mm): 160
    • Nozzle Connector Diameter: PT1/8R, R1 / 8
    • Discharge Volume (ml): 0.6 to 0.7
    • Maximum Pressure (MPa): 29.4
    • Oil Tank Diameter (mm): 56.4
Daftar Harga harga soft gun Terbaru January 2026
KAKUDAI Soft Air Blow GunRp469.900
TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp129.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Rp109.900
KYOTO TOOL (KTC) Air Blow GunRp279.900
Kennedy Grease GunRp429.900
KARCHER Easy Press HP Trigger Gun With Soft GripRp1.599.900
KOKUYO Soft Card Case (Soft)Rp10.900
Vessel Air Blow GunRp209.900
Doukan Soft Canary Drossmaking ScissorsRp1.999.900
TRUSCO Air Duster GunRp279.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)