Beli harga silicone tape nitto denko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO Fluoroplastic-Impregnated Glass-Cloth Adhesive Tape, Nitoflon No.973Ulatribut:
- Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
- Color: Dark brown
- Length (m): 10
- Specification: UL Standard product
- NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)atribut:
- Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
- Color: Dark brown
- Tape Thickness (mm): 0.13
- Operating Temperature Range (°C): -60 to 200
- Specification: UL Standard product
- Tape Length (m): 10
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Kennedy PTFE Tape Gas Approved BS6974Deskripsi:Kennedy PTFE Tape Gas Approved BS6974 withatribut:
- Tape Type: Gas
- Standards Met: BS EN 751:3
- Tape Length (m): 5
- Tape Width (mm): 12
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- NACHI TAPE PVC UL TapeDeskripsi:Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- Size (mmxm): 19x20
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- Kennedy PTFE Thread Sealing TapeDeskripsi:Designed for gas and water pipes, binding, sealing, repairs and thread sealing. Gas Type: For gas and hot water pipes (not for potable water). Water Type: For hot and cold water pipes.atribut:
- Tape Length (m): 12
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Maxell Sliontec Aluminum Tapeatribut:
- Color: Silver
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Matt)Deskripsi:Use:Air conditioning, heat insulation, anti-corrosion, floor heating soaking board, repair applications.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Power (N/10mm): 7.2
- Base Material: Aluminium Foil Polyethylene (PE)
- Base Material Thickness (mm): 0.12
- Color: Silver
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 120
- Specifications: Matte
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.16
- Tensile Strength (N/10mm): 51
Daftar Harga harga silicone tape nitto denko Terbaru March 2026
| NITTO Fluoroplastic-Impregnated Glass-Cloth Adhesive Tape, Nitoflon No.973Ul | Rp749.900 |
| NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip) | Rp109.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Kennedy PTFE Tape Gas Approved BS6974 | Rp33.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| NACHI TAPE PVC UL Tape | Rp13.900 |
| Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| Kennedy PTFE Thread Sealing Tape | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102031810-1.jpg)
/P101545752-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Kennedy%20PTFE%20Tape%20Gas%20Approved%20BS6974/d6P102064474-4.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/NACHI%20TAPE%20PVC%20UL%20Tape/30P101000108-8.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)

/P101547718-2.jpg)

/ldP101545769-4.jpg)
/P101000920-1.jpg)
/P102069912-2.jpg)