Beli harga siku magnet tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Siku Magnet Lasatribut:
- Color: Red
- Angle (°): 45; 90; 135
- Wipro Siku Magnet Mini Welding Setatribut:
- Size (inch): 2-3/8x2
- Color: Red
- Angle (°): 45; 90; 135
- monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)Deskripsi:Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasiatribut:
- Magnet Height (mm): 5
- Outer Diameter (φmm): 32
- Material (Magnet): Neodymium Magnet
- Magnet Diameter (mm): 25
- Maximum Operating Temperature (°C): 80
- TRUSCO Magnetic HolderDeskripsi:Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.atribut:
- Adsorption Ability (N): 139
- Magnet Dimension (mm): 15
- Magnet Height (mm): 5
- Height (mm): 10
- Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
- Maximum Temperature (°C): 80
- Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
- Outside Diameter (mm): 20
- Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
- TRUSCO Magnet Neodymiumatribut:
- Adhesion (N): 25.48
- Outside Diameter (mm): 10
- Thickness (mm): 5
- Material: Magnet: Neodymium Magnet
- TEKIRO Bit Magnetic Hexagon NutDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Magnet NeodymiumDeskripsi:- It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet.- As a sensor or motor part.atribut:
- Thickness (mm): 6.0
- Adsorption Ability (N): 53.90
- Hole Diameter (mm): 7.0
- Surface Magnetic Flux Density (T): 0.36
- Outer Diameter d (mm): 18.0
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TRUSCO Magnet Ferit dengan Round HoleDeskripsi:Trusco memiliki range produk Ferrite Magnet yang lengkap dengan ukuran ketebalan 2 - 4 mm, digunakan untuk perakitan speaker, headphone dan motoratribut:
- Purpose of Use: As a speaker, a headphone or motor parts.
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Deskripsi:> Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Length: 229 mm (9 inch)
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga siku magnet tekiro Terbaru February 2026
| Wipro Siku Magnet Las | Rp23.900 |
| Wipro Siku Magnet Mini Welding Set | Rp58.900 |
| monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet) | Rp84.900 |
| TRUSCO Magnetic Holder | Rp199.900 |
| TRUSCO Magnet Neodymium | Rp76.900 |
| TEKIRO Bit Magnetic Hexagon Nut | Rp67.900 |
| TRUSCO Magnet Neodymium | Rp219.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TRUSCO Magnet Ferit dengan Round Hole | Rp22.900 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/hkP103180632-13.jpg)




/8pP101000313-5.jpg)

/0iP101004018-3.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)

/r4P102119976-3.jpg)
/acP101002372-6.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)