Beli harga selang air 50 m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Trilliun Hose Water Stabilo Type (Selang Air)
    Mulai

    Rp359.900

    Trilliun Hose Water Stabilo Type (Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Stabilo. Selang PVC Trilliun Stabilo adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala macam kebutuhan umum. Selang PVC Trilliun Stabilo sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Stabilo tersedia dalam empat macam warna yang terang, yaitu: merah muda, kuning, hijau dan orange. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga Terjangkau.
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Dof. Selang PVC Koyohose Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC berkualitas yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan yang lama. Selang PVC Koyohose Dof tersedia dalam dua macam warna, yaitu : biru dan hijau. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: Random Color
  3. Trilliun Hose Water Superflex Type (Selang Air)
    Mulai

    Rp8.900

    Trilliun Hose Water Superflex Type (Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Superflex. Selang PVC Trilliun Superflex adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala macam kebutuhan umum. Selang PVC Trilliun Superflex sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Superflex tersedia dalam dua macam warna, yaitu: biru metalik dan hijau metalik. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih.
    atribut:
    • Color: Random Color
  4. aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  5. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  6. Koyohose Hose Hiprex Thread (Selang Air / Selang Benang)
    Mulai

    Rp10.900

    Koyohose Hose Hiprex Thread (Selang Air / Selang Benang)
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Hiprex. Selang PVC Koyohose Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Koyohose Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang baik untuk dapat digunakan untuk penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Aplikasi Sistem. - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: White
  7. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  8. Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    61%
    Mulai

    Rp359.900

    Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    -It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.
    atribut:
    • Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
    • Holding Ring Materials: Polyacetal
    • Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
    • Working Fluid: Air, Water
    • Working Pressure: Follows the braided hose to be used
  9. TOYOX Thread Hose Toyoron (Selang Benang / Selang Multifungsi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

  10. TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)
    Mulai

    Rp7.299.900

    TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)
    Deskripsi:
    Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Clear
  11. TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang PU)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang PU)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa (compressed air ), 0.3MPa (water )
    • Operating Temperature Limits: -5 to 60°C (compressed air), 0 to 40°C (water)
    • Body Material: Polyurethane
    • Total Length (m): 10
  12. TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    72%
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.
    atribut:
    • Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
    • Working Pressure (MPa): 1
  13. TOYOX Hose Food Grade Spiral TFS Series (Selang Spiral / Selang Makanan)
    Mulai

    Rp18.999.900

  14. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
  15. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  16. Tyrone Superior Steel Hose Clamp (Klem Selang)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Superior Steel Hose Clamp (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  17. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  18. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
Daftar Harga harga selang air 50 m Terbaru October 2026
Trilliun Hose Water Stabilo Type (Selang Air)Rp359.900
Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)Rp249.900
Trilliun Hose Water Superflex Type (Selang Air)Rp8.900
aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)Rp44.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
Takahiro Reinforced Hose PVC (Selang Air / Selang Benang)Rp649.900
Koyohose Hose Hiprex Thread (Selang Air / Selang Benang)Rp10.900
monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Rp179.900
Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Rp359.900
TOYOX Thread Hose Toyoron (Selang Benang / Selang Multifungsi)Rp4.599.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)