Beli harga selang air 5 8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Trilliun Selang Air StabiloDeskripsi:Selang PVC Trilliun Stabilo. Selang PVC Trilliun Stabilo adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala macam kebutuhan umum. Selang PVC Trilliun Stabilo sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Stabilo tersedia dalam empat macam warna yang terang, yaitu: merah muda, kuning, hijau dan orange. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga Terjangkau.atribut:
- Color: Random Color
- Koyohose Selang Air DOPDeskripsi:Selang PVC Koyohose Dof. Selang PVC Koyohose Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC berkualitas yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan yang lama. Selang PVC Koyohose Dof tersedia dalam dua macam warna, yaitu : biru dan hijau. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Random Color
- Koyohose Selang Air TamanDeskripsi:Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Black Green
- Trilliun Selang Air SuperflexDeskripsi:Selang PVC Trilliun Superflex. Selang PVC Trilliun Superflex adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala macam kebutuhan umum. Selang PVC Trilliun Superflex sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Superflex tersedia dalam dua macam warna, yaitu: biru metalik dan hijau metalik. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih.atribut:
- Color: Random Color
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TRUSCO Air Hose (Selang Udara)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- Koyohose Selang Benang HiprexDeskripsi:Selang PVC Koyohose Hiprex. Selang PVC Koyohose Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Koyohose Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang baik untuk dapat digunakan untuk penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Aplikasi Sistem. - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: White
- TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang)atribut:
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa (compressed air ), 0.3MPa (water )
- Operating Temperature Limits: -5 to 60°C (compressed air), 0 to 40°C (water)
- Body Material: Polyurethane
- Total Length (m): 10
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- Firebird Klem Selangatribut:
- Size: 3inch
- KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)Deskripsi:Air Quick Plug 1/2inch PF-40 KW08-56 adalah plug yang dipakai pada ujung alat pneumatic/bersumber pada udara yang disupplai oleh kompressor. Alat ini memiliki drat sebagai pengunci dengan selang agar tidak lepas, dengan bentuk seperti nozzle kecepatan udara yang dihasilkan lebih tinggi dan optimal. Fitting pneumatic Krisbow ini mempunyai dimensi 40x20x20mm dengan ukuran 1/2inch. Keunggulan alat ini adalah material yang terbuat dari stainless steel sehingga sangat awet dan tahan lama. Fitting pneumatic Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid)Deskripsi:Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.atribut:
- Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
- Working Pressure (MPa): 1
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
Daftar Harga harga selang air 5 8 Terbaru March 2026
| Trilliun Selang Air Stabilo | Rp329.900 |
| Koyohose Selang Air DOP | Rp209.900 |
| Koyohose Selang Air Taman | Rp779.900 |
| Trilliun Selang Air Superflex | Rp7.900 |
| monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral) | Rp179.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp239.900 |
| TRUSCO Air Hose (Selang Udara) | Rp809.900 |
| Togawa Super Air Hose (Selang Angin) | Rp889.900 |
| Takahiro PVC Reinforced Hose (Selang Air Benang) | Rp569.900 |
| Koyohose Selang Benang Hiprex | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/2rP101001099-3.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/otP101000893-2.jpg)
/P102850868-1.jpg)
/P102046760-1.jpg)

/P101000457-1.jpg)
/lkP101002776-2.jpg)

/lvP101002787-2.jpg)

/2qP103636098-11.jpg)
/P101001949-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)