Beli harga scroll saw makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Scroll Sawatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 120
- Suction Speed (minute): 1400
- Surface of the Saw (mm): 405
- Cutting Capacity (mm): 50
- Isolasi Type: Class I
- Work Angle (˚): 0-45
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- VICTOR 3-Jaw Scroll ChuckDeskripsi:-Hard jaws and soft jaws can be used. It is versatile and is highly accurate.-It can easily be mounted on lathe/indexing table by front mounting.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- American Tool Gergaji Gagang Kayuatribut:
- Material: T10 steel
Daftar Harga harga scroll saw makita Terbaru March 2026
| Makita Jig Saw | Rp1.299.900 |
| RYU Scroll Saw | Rp1.499.900 |
| Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp7.599.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| VICTOR 3-Jaw Scroll Chuck | Rp13.999.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101578644-1.jpg)


/P101518299-1.jpg)










/pgP101518916-3.jpg)