Beli harga rectifier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HUGONG MIG Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp23.999.900

    HUGONG MIG Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    - On-wheels Multi-Process Inverter Welder - Multiple Process with MIG (GMAW) and MMA (SMAW) - New Generation advanced IGBT Inverter Technology - Industrial type, compact with heavy duty; easy to move - Built-in 4 Roll wire feeder unit - Ideal for welding of carbon steels, low-alloy steels, stainless steels and aluminum - Excellent welding with steel, stainless steel, aluminium and flux cored wires - Digital welding current and voltage display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Power and overload LED indicators - Stepless wire feeding speed, voltage and inductance adjustment knob for MIG (GMAW) - Built-in anti-sticking, hot start and stepless welding current adjustment knob for MMA welding - Welding mode and 2T/4T selection switch - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Small, Compact and patented design - Weight is only 52kg
  2. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  3. Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 100
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Direct Current (A): 100
    • Maximum Display: 6600 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 66M
    • Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
  4. NIPPON PAINT Brush Multipurpose (Kuas Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    NIPPON PAINT Brush Multipurpose (Kuas Serbaguna)
    Deskripsi:
    KUAS NP888 adalah kuas serbaguna dengan harga ekonomis, cocok untuk cat bahan dasar air (waterbase), cat bahan dasar minyak/thinner (solventbase), maupun cat anti bocor (waterproofing). Dapat digunakan berulangkali, tidak mudah rontok, lebih tebal, dan lurus.
  5. Eterna Drawing Brush (Kuas Gambar)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp2.900

    Eterna Drawing Brush (Kuas Gambar)
    Deskripsi:
    Kuas Lukis Eterna adalah alat yang tepat untuk melukis pada berbagai bidang, seperti kertas, kanvas, maupun media lukis lainnya. Bahan bulu nylon, lembut dan tahan lama untuk dipakai. Bulu tidak mudah rontok, kualitas sesuai dengan harga dan terdiri dari berbagai ukuran.
  6. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  7. FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Deskripsi:
    -Withstands excessive impulse exceeding 8000V. Its safety performance prevents human body from getting affected even when surge or spike causes ark blasting.-Has a complete shield protection design and it can operate under extreme conditions at temperatures from -15°C to +55°C(can operate for up to 20 minutes at -40°C)and relative humidity of 95%.-Power Supply:AA Dry Batteryx6 (accessory).-IP67 waterproof/dust proof design.-Measurement range can expand to 1000V.-Measures alternating/direct current of up to 10A
    atribut:
    • AC Current (A): 0.0000001 - 10
    • AC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Battery Life (hour): 800
    • Battery Type: Three AA batteries
    • Capacitance (μF): 0.001 - 9999
    • DC Current (A): 0.0000001 - 10
    • DC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Drop Test (ft): 10 drop test
    • Dustproof/waterproof Rating: IP 67
    • External protection: Rubber holster
    • Frequency (Hz): 0.5 - 199990
    • Maximum Display: 6000
    • Mine Safety: MSHA Approved
    • Resistance (ohm): 0.1 - 50000000
    • Safety Rating: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
    • Size (HxWxL) (cm): 6.35x10.0x19.81 (with holster)
    • Temperature (°C): -200 to +1090
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    atribut:
    • Maximum Display: 4000 counts
  9. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
  10. Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    27%
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  11. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  12. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  14. DV Mini Electromagnetic Counter
    Mulai

    Rp149.900

    DV Mini Electromagnetic Counter
    Deskripsi:
    Limit Switch & Counter. High Quality Material.
    atribut:
    • Function: Counter for mechanical equipment
    • Counting Speed: 10 per second
    • Display: 6 Digit
    • Resetable: Yes
    • Current Rate (A): 5
    • Voltage Rate (VAC): 220
  15. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  16. Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  17. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 2 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp939.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 2 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
  18. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp839.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500.00
  19. Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
Daftar Harga harga rectifier Terbaru October 2026
HUGONG MIG Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp23.999.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)Rp759.900
Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Rp3.499.900
NIPPON PAINT Brush Multipurpose (Kuas Serbaguna)Rp8.900
Eterna Drawing Brush (Kuas Gambar)Rp2.900
Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Rp969.900
FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)Rp20.999.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)Rp2.399.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp1.799.900
Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)