Beli harga ragum murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Ragumatribut:
- Material: Ductile Iron
- TRUSCO Lead Vice (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- TORA Bench Vice (Ragum)atribut:
- Size (inch): 6
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)Deskripsi:Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.atribut:
- Material: Normal Cast Iron (FC250)
- TRUSCO Powerful Viceatribut:
- Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
- Total Length (mm): 622
- Width (mm): 250
- Height (mm): 285
- Jaw Width (mm): 205
- Opening (mm): 198
- Jaw Depth (mm): 130
- TRUSCO Vice Rotary BaseDeskripsi:40atribut:
- Material: Body:Gray Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
- Total Length (mm): 238
- Width (mm): 144
- Height (mm): 143
- Jaw Width (mm): 102
- Opening (mm): 70
- Jaw Depth (mm): 59
- Clamping Force (kN): 15
- Mounting Dimensions (mm) E: 95
- Mounting Dimensions (mm) F: 95
- Mounting Dimensions (mm) G: 95
- Mounting Dimensions (mm) H: 114
- Senator Portable Bench Viceatribut:
- Size: 60mm
- Kennedy Engineers ViceDeskripsi:Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.atribut:
- Overall Material: Cast Iron
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Viceatribut:
- Length (mm): 355
- Material: Body: Ductile Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Cap: Steel
- Maximum Fastening Power (kN): 25
- Mounting Dimensions (mm): (G)113,(H)121
- Opening Dimentions (Width x Length x Depth) (mm): 106 x 105 x 80
- Overall Height (mm): 193
- Overall Width (mm): 161
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga ragum murah Terbaru April 2026
| monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum) | Rp509.900 |
| TRUSCO Lead Vice (Ragum) | Rp7.899.900 |
| TORA Bench Vice (Ragum) | Rp1.499.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp659.900 |
| TRUSCO Milling Vice (Catok Bor) | Rp6.899.900 |
| TRUSCO Powerful Vice | Rp34.999.900 |
| TRUSCO Vice Rotary Base | Rp3.299.900 |
| Senator Portable Bench Vice | Rp489.900 |
| Kennedy Engineers Vice | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp669.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Ragum)/ezP103179539-1.jpg)
/P101000591-1.jpg)
/8fP103631303-1.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)
/hfP101000627-2.jpg)




/0iP101004018-3.jpg)




/P101000154-1.jpg)