Beli harga ragum besi besar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  2. monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Ragum
    atribut:
    • Material: Ductile Iron
  3. TRUSCO Lead Vice (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.799.900

    TRUSCO Lead Vice (Ragum)
    Deskripsi:
    It is a strong body that holds strong tightening force.
    atribut:
    • Finishing Material: Body: FC250
  4. TORA Bench Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TORA Bench Vice (Ragum)
    atribut:
    • Size (inch): 6
  5. TRUSCO Powerful Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp37.999.900

    TRUSCO Powerful Vice (Ragum)
    atribut:
    • Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
    • Total Length (mm): 622
    • Width (mm): 250
    • Height (mm): 285
    • Jaw Width (mm): 205
    • Opening (mm): 198
    • Jaw Depth (mm): 130
  6. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  7. TRUSCO Milling Vice (Ragum Mesin Bor)
    60%
    Mulai

    Rp4.799.900

    TRUSCO Milling Vice (Ragum Mesin Bor)
    Deskripsi:
    Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.
    atribut:
    • Material: Normal Cast Iron (FC250)
  8. TRUSCO Vice Rotary Base
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Vice Rotary Base
    Deskripsi:
    40
    atribut:
    • Material: Body:Gray Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
    • Total Length (mm): 238
    • Width (mm): 144
    • Height (mm): 143
    • Jaw Width (mm): 102
    • Opening (mm): 70
    • Jaw Depth (mm): 59
    • Clamping Force (kN): 15
    • Mounting Dimensions (mm) E: 95
    • Mounting Dimensions (mm) F: 95
    • Mounting Dimensions (mm) G: 95
    • Mounting Dimensions (mm) H: 114
  9. Senator Portable Bench Vice (Ragum Portabel)
    Mulai

    Rp519.900

  10. Kennedy Engineers Vice
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Engineers Vice
    Deskripsi:
    Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.
    atribut:
    • Overall Material: Cast Iron
  11. TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    Mulai

    Rp2.699.900

    TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
    • Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
  12. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp62.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  13. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  14. TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Vice
    Mulai

    Rp12.999.900

    TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Vice
    atribut:
    • Length (mm): 355
    • Material: Body: Ductile Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Cap: Steel
    • Maximum Fastening Power (kN): 25
    • Mounting Dimensions (mm): (G)113,(H)121
    • Opening Dimentions (Width x Length x Depth) (mm): 106 x 105 x 80
    • Overall Height (mm): 193
    • Overall Width (mm): 161
Daftar Harga harga ragum besi besar Terbaru November 2026
TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)Rp719.900
monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Rp559.900
TRUSCO Lead Vice (Ragum)Rp8.799.900
TORA Bench Vice (Ragum)Rp1.499.900
TRUSCO Powerful Vice (Ragum)Rp37.999.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
TRUSCO Milling Vice (Ragum Mesin Bor)Rp4.799.900
TRUSCO Vice Rotary BaseRp3.699.900
Senator Portable Bench Vice (Ragum Portabel)Rp519.900
Kennedy Engineers ViceRp1.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)