Beli harga pupuk p13 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (126)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  2. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp3.900

  3. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp28.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
Daftar Harga harga pupuk p13 Terbaru April 2026
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
JTC Socket Set (Kunci Sock Set)Rp259.900
Max Stapler Needle (Isi Staples)Rp3.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp28.999.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)