Beli harga punch hole di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Mulai

    Rp139.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
  2. Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp479.900

    Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
    • Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
    • Color: Blue
    • Weight (g): 910
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
    • Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
  3. Kenmaster Siku Lubang
    Mulai

    Rp77.900

    Kenmaster Siku Lubang
    atribut:
    • Size (mm): 40x40
  4. monotaro Holesaw Carbide (Gergaji Lubang)
    Rating:
    88% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Holesaw Carbide (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    It adopts 3 division carbide chip blade, reduces the resistance force, and improves work efficiency. Also, since there are grooves for discharging chips, chips are discharged smoothly. It is possible to drill a steel plate (8mm or less), copper plate (6mm or less), aluminum plate (8mm or less), stainless steel (5mm or less).
    atribut:
    • Overall Length (mm): 93
    • Drill Diameter (Ø mm): 6
    • Compatible Motor: Electric drill / drilling machine
    • Effective Cutting Capacity (mm): 4
    • Diameter Tolerance (mm): ±0.2
    • Shank Diameter (mm): 10
  5. Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp74.900

    Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    2 holes punch with a gauge that provides proper adjustment for A3 – A7 size paper perforating.
    atribut:
    • Hole Diameter: 6 mm
    • Punch Capacity: 13 sheets 80 gsm ( 1.4 mm)
    • Dimension: 105x61x50 mm
  6. Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp96.900

    Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    Perforator ukuran besar yang terbuat dari material logam dengan 2 buah lubang berjarak 80 mm, untuk kapasitas 25 lembar - ketebalan 2,5 mm. Dilengkapi dengan pengunci handle, akses pembuangan kertas sisa, serta pemandu ukuran kertas yg dapat disesuaikan untuk ukuran A4, A5, A6, dan 888.
  7. Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp98.900

    Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    Specifications Punching Devices:- Hole Diameter 6Mm- Hole Pitch 80Mm
  8. TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  9. TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  10. TRUSCO Belt Punch
    50%
    Mulai

    Rp27.900

    TRUSCO Belt Punch
    atribut:
    • Purpose of Use: Drilling into belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth and so on.
  11. Kennedy Hollow Punch Set
    Mulai

    Rp519.900

    Kennedy Hollow Punch Set
    atribut:
    • Size (mm): 6-19
  12. Kenko Paper Hole Punch (Perforator)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

  13. Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp8.900

  14. Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp249.900

    Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Size (cm): 25.3x7x21.5
    • Capacity of Punch (mm): 4.55
Daftar Harga harga punch hole Terbaru October 2026
Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)Rp139.900
Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)Rp479.900
Kenmaster Siku LubangRp77.900
Nakabayashi Paper Hole Punch 2 Hole (Perforator / Pembolong)Rp82.900
monotaro Holesaw Carbide (Gergaji Lubang)Rp219.900
Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp74.900
Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong)Rp96.900
Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp98.900
TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Rp229.900
TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)Rp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)