Beli harga ps4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  2. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  3. HTD Parallel Pipe Thread Machine Tap PS-SFT HSS-E
    Mulai

    Rp359.900

    HTD Parallel Pipe Thread Machine Tap PS-SFT HSS-E
    atribut:
    • Chamfer Length: 2.5 Pitches
  4. HTD Adjustable Round Dies RD OD 38 SKS
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    HTD Adjustable Round Dies RD OD 38 SKS
    Deskripsi:
    HTD Adjustable Round Disk RD OD 38 SKSAvailable in: MM, BSW, UNC, UNF, PT, PS, PF Material: SKS
  5. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  6. HTD Adjustable Round Dies RD OD 63 SKS
    Mulai

    Rp1.699.900

    HTD Adjustable Round Dies RD OD 63 SKS
    Deskripsi:
    HTD Adjustable Round Disk RD OD 63 SKSAvailable in: MM, BSW, UNC, UNF, PT, PS, PF Material: SKS
  7. HTD Adjustable Round Dies RD OD 50 SKS
    Mulai

    Rp569.900

    HTD Adjustable Round Dies RD OD 50 SKS
    Deskripsi:
    HTD Adjustable Round Disk RD OD 50 SKSAvailable in: MM, BSW, UNC, UNF, PT, PS, PF Material: SKS
  8. Tungaloy External & Internal Turning Insert TCMT-PS
    Mulai

    Rp539.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert TCMT-PS
    Deskripsi:
    Positive 7degrees relief angle, M class, triangular insert, for finishing to medium cutting.
    atribut:
    • Min D.O.C.: 0.50
    • Max D.O.C.: 2.50
    • Min. Turning Feed: 0.10
    • Max. Turning Feed: 0.30
  9. SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    Mulai

    Rp2.199.900

    SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    atribut:
    • Display: Big Display
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Keyboard: 6 keys
    • Platform Size (cm): 40x50
  10. TRUSCO PS Rope
    Mulai

    Rp50.900

    TRUSCO PS Rope
    Deskripsi:
    Use:Binding of general industry, etc. General packing
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Specifications: 3 Strand
  11. HTD Adjustable Round Dies RD OD 25 SKS
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    HTD Adjustable Round Dies RD OD 25 SKS
    Deskripsi:
    HTD Adjustable Round Disk RD OD 25 SKSAvailable in: MM, BSW, UNC, UNF, PT, PS, PF Material: SKS
  12. SAN-EI Relaxation Shower
    Mulai

    Rp319.900

    SAN-EI Relaxation Shower
    Deskripsi:
    - dapat mengatur pola air shower sesuai keinginan- terdapat 3 pola pancuran yang berbeda- panjang selang metal 1.5 meter- sudah termasuk braket untuk shower
  13. OMRON General Purpose Relay, Standard Type (LY4)
    Mulai

    Rp129.900

    OMRON General Purpose Relay, Standard Type (LY4)
    Deskripsi:
    General Purpose Relays, Standard type, Plug-in terminal, 4 Poles, Coil Ratings 100 VDC / 110 VDC
    atribut:
    • Ambient Humidity (%RH): 5 to 85
    • CR Circuit: Nothing
    • Classification: Standard form
    • Contact Configuration: 4c
    • Contact Form: single
    • Contact Rated Control Capacity (V-A): AC110-10/DC24-10, AC250-10 (resistive load)
    • Contact Resistance (miliΩ): 50 or less Based on DC5V 1A voltage drop method.
    • Electrical Durability: 200,000 times or more (rated load switching frequency 1800 times/h)
    • Failure Rate P Level (V-mA): DC5-10 (reference value: when opening/closing frequency is 120 times/min)
    • Impact Resistance Durability (m/s²): 1000
    • Indicator Light: Nothing
    • Inductive Load (V-A): DC24-5 (cosΦ=0.4, L/R=7ms)
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more Measure the same points as in the withstand voltage section using a 500V DC insulation resistance meter.
    • Maximum Allowable Contact Current (A): 10
    • Maximum Allowable Contact Voltage (V): AC250/DC125
    • Maximum Opening/Closing Frequency (times/hour): 18000 (mechanical)
    • Maximum Switching Frequency (times/hour): 1800
    • Maximum Value of Contact Current (A): Resistive load/10, inductive load/10
    • Maximum Value of Contact Voltage (V): DC125
    • Mechanical Durability: More than 100 million times (opening/closing frequency 18,000 times/h)
    • Mounting Shape: Standard type
    • Number of Poles: 4
    • Number of pins (pins): 14
    • Operating Ambient Temperature (°C): -25 to 40 (no freezing or condensation) -25 to 55℃ when current is 4A or less
    • Operating Time (ms) : 25 or less (when rated operating voltage is applied, contact bounce not included. Ambient temperature condition +23℃)
    • Operating Voltage (%): 80 or less
    • Power Consumption (VA/W): Approximately 1.5
    • Protection Class: Comes in a case
    • Rated Current (A): 10
    • Recovery Time (ms): 25 or less, when the rated operating voltage is applied, not including contact bounce.
    • Resistive Load (V-A): DC24-10
    • Return Voltage: More than 10
    • Shape: LY4
    • Shock Resistance Malfunction (m/s): 200
    • Terminal Shape: plug-in terminal
    • Vibration Resistance (Durability): 10~55~10Hz Single amplitude 0.5mm (double amplitude 1.0mm)
    • Vibration Resistance (Malfunction): 10~55~10Hz Single amplitude 0.5mm (double amplitude 1.0mm)
    • With or Without Diode: Nothing
    • Withstand Voltage (V/minute): Between coil and contacts: AC2000 50/60Hz, between contacts of different polarity: AC2000 50/60Hz, between contacts of the same polarity: AC1000 50/60Hz
    • types: Control panel relay
  14. OMRON General Purpose Relays, Standard type (MY4)
    Mulai

    Rp67.900

    OMRON General Purpose Relays, Standard type (MY4)
    Deskripsi:
    General Purpose Relays, Standard type, Plug-in terminal, 4 Poles, Coil Ratings 200 VAC / 200 VAC
  15. PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp16.900

    PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  16. Plus Stapler (Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

  17. OMRON General Purpose Relays, Built-in LED Indicator Type (MY4N)
    Mulai

    Rp64.900

    OMRON General Purpose Relays, Built-in LED Indicator Type (MY4N)
    Deskripsi:
    General Purpose Relays, Built-in LED indicator type, Plug-in terminal, 4 Poles, Coil Ratings 24 VDC
Daftar Harga harga ps4 Terbaru January 2026
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900
HTD Parallel Pipe Thread Machine Tap PS-SFT HSS-ERp359.900
HTD Adjustable Round Dies RD OD 38 SKSRp359.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
HTD Adjustable Round Dies RD OD 63 SKSRp1.699.900
HTD Adjustable Round Dies RD OD 50 SKSRp569.900
Tungaloy External & Internal Turning Insert TCMT-PSRp539.900
SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS SeriesRp2.199.900
TRUSCO PS RopeRp50.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)