Beli harga protector kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pelican Protector Carry-on Case (Koper Perkakas)Deskripsi:Pelican Protector Carry-on CaseSensative equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or the heat of battle, Pelican cases have survived.Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.- Personalized nameplate service available- Maximum airline carry on size- Strong polyurethane wheels with stainless steel bearings- Watertight, crushproof, and dustproof- Automatic Pressure Equalization Valve - balances interior pressure, keeps water out- Comfortable rubber over-molded top and side handles- Easy open Double Throw latches- Lifetime Guarantee of Excellence- O-ring seal- Open cell core with solid wall design - strong, light weight- Retractable extension handle- Stainless steel hardware and padlock protectors- Check with your airline for exact measurement requirements.atribut:
- Color: Black
- Latch: ABS
- O-Ring: Polymer
- Pins: Stainless Steel
- Purge Body: ABS
- Purge Vent: 3micron Hydrophobic Non-Woven
- Dimensions (mm): 22.00x13.81x9.00inch
- Certifications: IP67/STANAG/4280/Def/Stan/81-41
- Range Temperature: -40/210degree F
- Foam Layers: Layer/1 (Lid):/1.81inch-Convolute/Layer/2 (Base):/0.50inch-Pad/Layer/3 (Base):/2.63inch-Pick/N/Pluck/Layer/4 (Base):/2.63inch-Pick/N/Pluck
- Material: Body; Polypropylene
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- Checkers Cable ProtectorDeskripsi:-Can be easily connected with the dog bone connector.-Since it has a hinge opening/closing type lid having high strength, cables can be easily attached/detached.-Uses materials to protect cables even in harsh environment and weather conditions.-Patented f-For protection of cable, etc in outdoor work.-For protection of power, acoustic and communication cable at exhibition venues and event venues.atribut:
- Type: Rail (for number of grooves
- Thickness (mm): 50.8
- W x L (mm x m): 50.8x1.4
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- JEFCOM Cable Protector Flat (Pelindung Kabel)atribut:
- Specification: Barrier-free supported producr
-
Caution:
For scratch prevention.
Not to protect from heavy load. - Length (m): 1
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 60x9
- Compatible Electiric Wires: Telephone lines, communication lines, vinyl flat code, VVF1.6 x 2C
- Applications: Office, house, event hall, theater, cine, hotel, station, stores, DIY store, amusement park, distribution center, kindergarten, school, gym, nursing home for the aged, hospital, nursing care house, rehabilitation centre, factory.
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Daiken Cable ProtectorDeskripsi:-Made of Impact resistant elastic special compound resin which is strong against impact, securely protects the cable placed inside.-Excellent weather resistance and suitable for outdoor use. -For protection of cable, etc in outdoor work.-For protecting indoor and outdoor wiring such as factories.atribut:
- Material: Soft Polyvinyl Chloride (PVC)
- Adaptation Cable Diameter (mm): 20
- Purpose of Use: For protection of cable, etc in outdoor work. For protecting indoor and outdoor wiring such as factories.
- Thickness (mm): 28
- W x L (mm x m): 100mmx5m
- monotaro Cable Protector PVC (Pelindung Kabel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cable Trayatribut:
- Overall Length (mm): 1000
- Material: PVC
- Color: gray
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)atribut:
- Material: Plastic
- Daiken Kasei Kogyo Cable Protector (Pelindung Kabel)atribut:
- Material: Soft polyvinyl chloride (PVC)
- Width (mm): 50
- Adaptive Cable Diameter (mm): 10
- Purpose of Use: For protection of cable, etc in outdoor work. For protecting indoor and outdoor wiring such as factories.
Daftar Harga harga protector kabel Terbaru October 2026
| Pelican Protector Carry-on Case (Koper Perkakas) | Rp15.999.900 |
| monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan) | Rp23.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp109.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik) | Rp709.900 |
| Checkers Cable Protector | Rp22.999.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp80.900 |
| PROTECTOR Bush Fire Helmet (Helm Proyek) | Rp1.299.900 |
| JEFCOM Cable Protector Flat (Pelindung Kabel) | Rp339.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102175170-1.jpg)
/b3P103179399-3.jpg)
/P102068489-1.jpg)

/fjP102051559-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/PROTECTOR%20Bush%20Fire%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/P101005731-1.jpg)
/P102026052-1.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)

/giP103185594-5.jpg)
/P101003153-1.jpg)
/P101001894-1.jpg)
/gaP102020586-8.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)