Beli harga pressure gauge 1000 psi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIKA Bourdon Tube Pressure Gauge
    BARU
    Mulai

    Rp1.099.900

    WIKA Bourdon Tube Pressure Gauge
    Deskripsi:
    Applications: - Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists - Suitable for corrosive environments and gaseous or liquid media that will not obstruct the pressure system - Hydraulics and compressors Ranges: Vacuum / Compound to 200 psi Pressure from 15 psi to 15,000 psi Pressure from 15 psi to 10,000 psi - 2inch size or other equivalent units of pressure or vacuum
  2. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    65%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  3. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    73%
    Mulai

    Rp119.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  4. TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    BARU
    Mulai

    Rp1.499.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
  5. TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Mulai

    Rp219.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)
    atribut:
    • Dial size (mm): 100
  6. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100
    85%
    Mulai

    Rp269.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100
    atribut:
    • Dial size (mm): 100
  7. NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    71%
    Mulai

    Rp319.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  8. NAGANO Glycerin-filled Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.699.900

    NAGANO Glycerin-filled Pressure Gauge
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
  9. WIKA Pressure Gauge 212.53 Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    WIKA Pressure Gauge 212.53 Type
    Deskripsi:
    - Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists (with liquid filling) Hydraulics & compressors - Suitable for gaseous or liquid media that will not obstruct the pressure system - Vibration and shock resistant (with liquid fil
    atribut:
    • Dial Material: White ABS
    • Dial size (mm): 63
  10. NAGANO KEIKI Sealed-Type Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.899.900

    NAGANO KEIKI Sealed-Type Pressure Gauge
    Deskripsi:
    -By adopting a sealed case, it can be used under conditions of rain or dew.-Pressure gauge structured to convey elastic deformation(movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.-JIS B 7505-1 standard
  11. SCHUH Pressure Gauge SX500
    Mulai

    Rp2.199.900

    SCHUH Pressure Gauge SX500
    Deskripsi:
    SX series is a premium design pressure gauge for extermely corrosive and non-corrosive environment. Product with solid front case and fully stainless steel construction. Liquid filled case for application with high dynamic pressure vibration. The special internal micrometer adjustment pointer standard installed to provide high accuracy to application. Suitable for satisfaction requirement to process industry, mining, machine tools, logging, power plant, steel mill, pulp and paper, refrigeration and industries.
    atribut:
    • Dial Size: 100mm(4inch)
    • Conn Size: 1/2inch NPT Lower Back
    • Material: All Stainless Steel
    • Range: 0-1000bar/15000Psi
  12. YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge
    91%
    Mulai

    Rp74.000

    YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge
    Deskripsi:
    A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).
    atribut:
    • Accuracy: ±16% F.S
    • Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
  13. YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge
    Mulai

    Rp2.199.900

    YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge
    Deskripsi:
    This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.
    atribut:
    • Shape of Casing: Type A
    • Size: 60
    • Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
    • Dimensions (cm): 9x7x35
  14. CEJN Pressure Gauge
    Mulai

    Rp769.900

    CEJN Pressure Gauge
    Deskripsi:
    Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.
    atribut:
    • Rated Pressure Range: 760-1500 Kg/cm
    • Color: Chrome Metallic
    • Coupling Size: 1/4 inch
    • Connection Diameter: 63 mm
    • Connection Type: Bottom
  15. NAGANO Compact Pressure Gauge
    Mulai

    Rp309.900

    NAGANO Compact Pressure Gauge
    atribut:
    • Type: Small pressure gauge
    • Shape: Flush type D frame
    • Case Shape: With connection at the back
    • Joint Size: R1/4(PT)
    • Weight (g): 95
    • Measurement Fluid: Air or liquid(however, no corrosion)
    • Operating Environment: Under normal conditions, there should be no presence of corrosive liquids and gases.
    • Materias (Bourdon Tube): C6872T
    • Materials (share): C3604BD
    • Exterior: SUS304 material
    • Scale Angle: 270 degree
    • Precision: +/-3.0%F.S.
    • Measurement Range (MPa): 0 - 1.0
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 40 (However, no freezing of measuring fluid)
    • Outer Diameter d (mm): 50
  16. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp53.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  17. MIGISHITA Pressure Gauge
    Mulai

    Rp359.900

    MIGISHITA Pressure Gauge
    Deskripsi:
    - Excellent durability.- Can not be used for steam.
    atribut:
    • Bourdon Pipe Materials: Brass
    • Stock Materials: Brass
Daftar Harga harga pressure gauge 1000 psi Terbaru February 2026
WIKA Bourdon Tube Pressure GaugeRp1.099.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Rp419.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp119.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Rp1.499.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSB100Rp219.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100Rp269.900
NAGANO KEIKI Pressure GaugeRp319.900
NAGANO Glycerin-filled Pressure GaugeRp1.699.900
WIKA Pressure Gauge 212.53 TypeRp789.900
NAGANO KEIKI Sealed-Type Pressure GaugeRp1.899.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)