Beli harga pompa dorong grundfos di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pompa Booster Inverter
    Mulai

    Rp10.999.900

    Grundfos Pompa Booster Inverter
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
  2. Grundfos Mini Booster
    Mulai

    Rp2.399.900

    Grundfos Mini Booster
    Deskripsi:
    Pompa pendorong mini yang sangat ringkas dan mudah dipasang.Silent OperationSistem pendingin motor dengan air menghilangkan suara biasanya dihasilkan oleh pompa tradisional yang menggunkan sistem pendingin dengan kipas.Leakage free systemDengan pompa yang ringkas, anti bocor, dan dapat dioperasikan secara terus menerus.Dry running protectionJika air tidak mengalir, pompa akan mati secara otomatis.Energy savingMudah dioperasikan dan hemat listrik dengan daya hanya 40 W dan 130 W.Space savingBentuknya yang kecil memungkikan untuk dipasang dimana saja.Cocok untuk mendorong air dari tangki penampungan dai atap rumah.
  3. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  4. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  5. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  6. Grundfos Pompa Air Transfer
    Mulai

    Rp3.599.900

    Grundfos Pompa Air Transfer
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air NS memiliki head max 22-31.5m dan max pressure 6 Bar handal dan berkualitas sangat cocok digunakan pada rumah tangga kebun , proyek dan kebutuhan industri
    atribut:
    • Electrical Start Power (W): 750
    • Maximum Suction Power (m): 6
    • Pressure Inlet (inch): 1
    • Pressure Outlet (inch): 1
  7. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  8. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  9. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  11. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  12. Wasser Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga harga pompa dorong grundfos Terbaru March 2026
Grundfos Pompa Booster InverterRp10.999.900
Grundfos Mini BoosterRp2.399.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp14.999.900
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900
Grundfos Pompa Air Semi JetRp11.999.900
Grundfos Pompa Air TransferRp3.599.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Rp2.199.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.599.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)