Beli harga plastik abs di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Legrand Plastic Cable Gland IP68atribut:
- Color: Grey
- IP Protection: IP 68
- Kennedy Knife - 8-Seg Snap-Off BladeDeskripsi:Featuring a high strength ABS plastic construction, this knife has a retractable snap-off blade, integral blade snapper and auto lock Mini: 140mm. 9 x 91mm, 13 segment blade. Standard: 160mm. 18 x 100mm, 8 segment blade.atribut:
- Overall Length: 160mm
- Blade length: 100mm
- Blade Width: 18mm
- Handle Material: ABS Plastic
- Blade Material: Steel
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- Sirena High Quality Water Filtration Vacuum CleanerDeskripsi:Dengan menggunakan 2 liter air mampu menyaring kuman, bakteri, debu, tungau penyebab ASMA dan ALERGI.Semua produk Vacuum cleaner berkualitas tinggi yang menggunakan sistem pembersih dengan Air harganya cenderung mahal. untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan perangkat vacuum cleaner jenis ini, maka di ciptakan SIRENA - yaitu perangkat vacuum cleaner yang memiliki sistem pembersihan dengan media air yang membadai yang bermutu tinggi tetapi harga yang sangat bersahabat (value for money).SIRENA menawarkan pilihan sistem pembersihan dengan Air yang membadai yang paling power-full, efektif dan ekonomis bagi semua yang perduli dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan dalam ruangan atau rumah.atribut:
- Electrical Power (W): 750-1200
- Material: Plastic-ABS Premium Quality
- air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidetatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Safety)atribut:
- Material: ABS (shell)
- Application For: protection from impact
- ScentPur Soap DispenserDeskripsi:- High grade silicone tube with double valve- Refillable container & disposable cartridge bag available- Last up to 20,000 press with 0.8ml per press- Tube set- ABS Materialatribut:
- Size (ml): 800
- CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)Deskripsi:- ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357atribut:
- Material: ABS (shell)
- Application For: protection from impact
- Standards Approvals: CE EN 357
- King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Deskripsi:Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
- monotaro Cloth Corona Masking (Cloth Masker Tape)Deskripsi:For building outer wall paintingatribut:
- Material: Corona treatment, high-density polyethylene
- Thickness (mm): 0.009
- Tape Type: Cloth tape
- Tape Width (mm): 16
- Tape background color: green
Daftar Harga harga plastik abs Terbaru April 2026
| Legrand Plastic Cable Gland IP68 | Rp27.900 |
| Kennedy Knife - 8-Seg Snap-Off Blade | Rp27.900 |
| SENSI Masker Serbaguna Headloop 3ply | Rp6.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp1.599.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp209.900 |
| Sirena High Quality Water Filtration Vacuum Cleaner | Rp21.999.900 |
| air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet | Rp109.900 |
| CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Safety) | Rp77.900 |
| ScentPur Soap Dispenser | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Serbaguna%20Headloop%203ply/kvP103674751-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/CIG%20Safety%20Helmet%206%20point%20Magnum%20(Helm%20Safety)/0wP102086032-4.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/CIG%20Safety%20Helmet%206%20point%20Victor%20(Helm%20Safety)/1dP102086049-2.jpg)
%20Stop%20Kran%20PVC%20KDJ-100/cmP105216454-2.jpg)

/15P103171041-1.jpg)