Beli harga pita epson lq 2190 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Epson Tinta Printer Botolatribut:
- Size (ml): 70
- Suitable Manufacturer: EPSON
- Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inchDeskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Size (mm): 241x280
- Type: NCR
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- 3M Post-It Sticky Notes Kuning 653Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.atribut:
- Color: Yellow
- 3M Sticky Notes Post-It 655atribut:
- Color: Yellow
- Contents: 100sheets/pad
- Number of Sheets: 100
- Size (mm): 76.2x127
- Logitech Mouse Wireless M171Deskripsi:- Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAAatribut:
- Battery: 1xAA
- Wireless Range (m): 10
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Canon Ink Cartridge CL-811 (Tinta Printer)atribut:
- Color: Colour
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Legrand Backbox Concrete Pop-upatribut:
- Material: Other
- Color: Black
- Built-in Depth (mm): 0
- Diameter (mm): 0
- Extendable: No
- Folding: No
- Height (mm): 61.2
- Model : Built-in
- Number of Audio Connections: 0
- Number of CAT 5E connections: 0
- Number of CAT 6 Connections: 0
- Number of D-Sub Sockets 15-pole: 0
- Number of HDMI-connections: 0
- Number of Socket Outlets with Protective Contact CEE 7/3 (type F): 0
- Number of USB Connections: 0
- Overvoltage Protection: No
- Width (mm): 100
Daftar Harga harga pita epson lq 2190 Terbaru April 2026
| Epson Pita Tinta Printer | Rp57.900 |
| Epson Ribbon Pack | Rp62.900 |
| Epson Tinta Printer Botol | Rp98.900 |
| Epson Proyektor | Rp6.399.900 |
| HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp1.299.900 |
| Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inch | Rp239.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp7.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp8.900 |
| 3M Post-It Sticky Notes Seri 654 | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Epson%20Pita%20Tinta%20Printer/P101502861-11.jpg)
/Epson%20Ribbon%20Pack/P101502878-1.jpg)
/Epson%20Tinta%20Printer%20Botol/kzP101502755-6.jpg)

/gyP102093610-7.jpg)

/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/P101545776-1.jpg)




/P101559285-1.jpg)


/Canon%20Ink%20Cartridge%20CL-811%20(Tinta%20Printer)/fnP101005563-5.jpg)