Beli harga piston pneumatic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  2. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  3. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  4. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp489.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Mounting Style: Double Clevis Style
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Suffix For Cylinder: Rubber Cushion
    • Bore Size (mm): 16
    • Cylinder Stroke (mm): Standard Stroke 30
    • Auto Switch Mounting Style: None
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Head Cover Port Location: Perpendicular To Axis
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  5. SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 10
  6. SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Made To Order: Standard
    • Auto Switch: Without Auto Switch
  7. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  8. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  9. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  10. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  11. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  12. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  13. SUN RUN Silinder Hidrolik
    Mulai

    Rp3.199.900

    SUN RUN Silinder Hidrolik
    Deskripsi:
    S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
  14. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  15. Kubota Safety Element (Inner) U-50
    Mulai

    Rp599.900

    Kubota Safety Element (Inner) U-50
    Deskripsi:
    Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada p
    atribut:
    • Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 300x85x85
    • Material Description: Safety Element (Inner)
Daftar Harga harga piston pneumatic Terbaru November 2026
Sparex Piston And Ring SetRp7.099.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
Kenmaster Kompresor Angin Mini PistonRp339.900
SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)Rp489.900
SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)Rp1.799.900
SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)Rp4.499.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaRp8.599.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras OtomatisRp159.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)