Beli harga pisau potong granit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOKYO Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp129.900

    TOKYO Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    Pisau potong Granit dan Andesit
    atribut:
    • Product ID: TOK0502
    • Size: 9inch 230x2.4x9x25.4mm
  2. DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    77%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  3. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp7.899.900

  4. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  5. BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  6. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  7. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  8. TRICRAFT Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TRICRAFT Cutting Wheel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 355x3x25.4
    • Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
    • Product ID: TRI0102
    • Size (inch): 14
  9. BITEC Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp44.900

    BITEC Mata Gerinda Potong Keramik
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  10. Unoair Air Cutting
    Mulai

    Rp409.900

    Unoair Air Cutting
    atribut:
    • Disc Size: 3 inch
    • Free Speed: 18000 r.p.m
  11. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  12. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  13. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  14. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
Daftar Harga harga pisau potong granit Terbaru March 2026
TOKYO Mata Gerinda Potong KeramikRp129.900
DMX Mata Gerinda Potong KeramikRp129.900
KRISBOW Pelat GranitRp7.899.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
BOSCH Set Mata Bor EngselRp159.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.399.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900
TRICRAFT Cutting WheelRp35.900
BITEC Mata Gerinda Potong KeramikRp44.900
Unoair Air CuttingRp409.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)