Beli harga ph meter digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYORITSU Lux MeterDeskripsi:- Digital Light Meter 3 ranges changeable from low to high illuminance. (200/2000/20000lux) - Data hold function.- Digital light meter with separate light recieving sensor and meter.atribut:
- Dimensions (mm): 148x71x36
- Measuring Range (Lux): 0.1 to 19990
- Accuracy: ±4%rdg±5dgt
- Contents Included: Carrying Case; 6F22 (9V); Photocell Cover; Instruction Manual
- Current Consumption: 2 mAh
- Operating Temperature Range: 0 - 50 degrees C Below 80% RH
- Power Source: 6F22 (9V) x1
- Response Time: 2,5 times/ sec
- Shinwa Rules Digital pH Meteratribut:
- Operating Temperature Range: 5-35°C
- Measuring Range: 1.0 to 14.0pH
- Minimum: (Resolution) pH0.1
- Precision: ± pH0.1
- Body Material: ABS resin
- Material (measuring section): Glass
- Power: Three silver oxide batteries LR44
- Cole Parmer pH Meteratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Height (inch): 2.75
- Maximum Temperature (°C): 100
- Maximum Temperature (°F): 212
- Minimum Temperature (°C): 32
- Power (V AC): 100 to 240
- Width (inch): 6
- TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digitalatribut:
- Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
- TRUSCO Replacement Sensor for pH MeterDeskripsi:
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometeratribut:
- Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
- Material: ABS Resin
- Humidity Minimum Indication: 1% RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
- Shinwa Rules Termometer DigitalDeskripsi:- Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.atribut:
- Volume: 1 unit
- Temperature Range (°С): -50 to 90
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Shinwa Rules Soil Acidity Meter Aatribut:
- 1 Scale: pH 0.2
- Measuring Range: 3 to 7pH
- Main Part Dimension: 106x47x47mm
- Precision: ± 0.5pH
- Body Material: ABS resin
- TRUSCO Number: 405-5870
- KRISBOW Alat Ukur pH & Suhuatribut:
- Temperature Range (°C): -5 to 50
- Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
- Index Protection: IP65
- Temperature Resolution: 0.1
- pH Accuracy: ± 0.03
- pH Range: 0 to 14
- pH Resolution: 0.01
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
Daftar Harga harga ph meter digital Terbaru December 2025
| KYORITSU Lux Meter | Rp4.599.900 |
| Shinwa Rules Digital pH Meter | Rp1.899.900 |
| Lutron pH Meter | Rp979.900 |
| Cole Parmer pH Meter | Rp63.999.900 |
| TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital | Rp2.199.900 |
| TRUSCO Replacement Sensor for pH Meter | Rp899.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara | Rp1.599.900 |
| ACIS Digital Precision Balance AD-I Series | Rp2.799.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC | Rp3.299.900 |
| TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 18/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/P101002871-1.jpg)


/nkP101550848-2.jpg)