Beli harga petridish di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  2. BOSCH Cordless Inspection Camera
    Mulai

    Rp9.299.900

    BOSCH Cordless Inspection Camera
    Deskripsi:
    Deskripsi:Kamera inspeksi, panjang kabel 120cm, diameter kamera 8.5mm, layar 3.5mm
    atribut:
    • Length of Camera Cable (cm): 120
    • Display Size (inch): 3.5
    • Display Resolution (px): 320 x 240
    • Number of Led Lighting Stages: 3
    • Dimensions (mm): 49x90x197
    • Diameter of Camera Head: 8.5
  3. APR Impact Wrench
    Mulai

    Rp569.900

    APR Impact Wrench
    Deskripsi:
    Type AP78PROMAX+ adalah seri lengkap cvt edition impact JUMBO ANVIL 1/2INCH tenaga asli 1850nm tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap78promax+. Memenangkan the best JUMBO impact WRENCH 1/2inch 2024. Sebagai impact 1/2inch terkuat dan terbaik thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan bengkel mobil, serta servis mesin truck.Kelengkapan yang didapat :baterai 15cell LXTsock 1/2inch CVT 39-41 + konektorsock 8mm panjang 15cm + konektorKepala bor 10mm+ kunci bor + adaptorObeng” +- & sock roofting 8.10.sock 1/2inch 8cm nomer : 10,12,14,17,19,21,241 FAST charging1 unit mesin AP78PROMAX+ 1850NM REAL.Buku manual bahasa Indonesia.Ketahanan baterai Rata” Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas.Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
Daftar Harga harga petridish Terbaru October 2026
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
BOSCH Cordless Inspection CameraRp9.299.900
APR Impact WrenchRp569.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)