Beli harga peralatan rumah tangga elektronik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL TypeDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- LIVEO Household Ladder (Tangga)Deskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- DENKO Tangga Serbaguna AluminiumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- LIVEO Tangga Serbagunaatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Multipurpose LadderDeskripsi:Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 29
- Thickness (mm): 1.2
- Dalton Aluminium Household LadderDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- LIVEO Extension Ladder (Tangga)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L Elektronik)Deskripsi:TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 mmDimensi produk : 0, 71mmx0, 89mmx1, 2mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 0.71 - 3
- Set Contents: 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3
- Material: Chrome Vanadium
- LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Color: Silver
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)Deskripsi:Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Capacity (Gross/Netto): 338L/315L
- Power Consumption : 100Watt
- Power Source : 220-240V
- Cooling System: Fan Cooling System
- Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
- Defrosting: Automatic
- Refrigerator (Gross/Netto): 242L/235L
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- Sharp Kulkas Seri Shine MagneglasDeskripsi:SHINE Series- Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas- Flat Door with Magneglas Steel PlateDesign terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah.Tempered Glass Tray- Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal.Tegangan Rendah- Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V).7 Perlindungan- Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Power Source (V): 220-240
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
Daftar Harga harga peralatan rumah tangga elektronik Terbaru January 2026
| DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL Type | Rp739.900 |
| LIVEO Household Ladder (Tangga) | Rp719.900 |
| DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL | Rp1.699.900 |
| DENKO Tangga Serbaguna Aluminium | Rp1.099.900 |
| LIVEO Tangga Serbaguna | Rp1.599.900 |
| Dalton Multipurpose Ladder | Rp1.299.900 |
| Dalton Aluminium Household Ladder | Rp549.900 |
| LIVEO Extension Ladder (Tangga) | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L Elektronik) | Rp24.900 |
| LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga) | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20TL%20Type/P102812563-1.jpg)
/P103081614-1.jpg)





/P101003264-1.jpg)
/rmP101003994-2.jpg)
/P101003262-5.jpg)
/P101003261-1.jpg)





/P102171387-1.jpg)