Beli harga penggaris besi 60 cm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Penggaris BesiDeskripsi:Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.atribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel (Besi)
- Kenmaster Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)atribut:
- Size: 30cm
- Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)atribut:
- Material: Stainless Steel
- monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Deskripsi:To measure the dimensions. or drawing work. For scribing work.atribut:
- Material: Made of stainless steel
- Length Tolerance (mm): +/- 0.15
- Lower memory pitch (mm): 0.5
- Surface Treatment: Silver finish
- Upper memory pitch (mm): 1
- TRUSCO Silver Ruleratribut:
- Lower Gradations (pitch): 1.0mm
- Upper Gradations (pitch): 0.5mm until 10cm, others 1mm
- Width (mm): 40
- Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Hitam
- Thickness (micron): 0.03
- Shinwa Rules Aluminium Cutting Ruler (Penggaris Potong)atribut:
- Volume: 1 unit
- KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)Deskripsi:A binding tool with a large ring diameter that can accommodate up to 60 sheets is used. Wide width that does not easily stick out even with a sticker or index. With a stopper that locks the opening and closing of binding tools. It doesn't open suddenly and is safe to carry around.atribut:
- Number of Holes: 26
- Maximum Storage Number (sheets): 60
- Spine Width (mm): 17
- Outer Dimensions (HxW) (mm): 268x195
- File Type: Multi-hole ring
- Material: R-PP
- Set Content: 10 sheets of door paper and inner paper
- Size: B5-S
- Type: Vertical
- FORTRESS C/Pintu Baja Fortress 90.12 SingleDeskripsi:FORTRESS Type 12 Hadir dengan desain 3 garis vertikal yang menjadikan pintu terlihat untuk fasad rumah Anda. Makna garis vertikal pada pintu memberikan kesan stabilitas, kemegahan, dan kuat. Penggunaan garis vertikal pada pintu menampilkan kesan tinggi, stabil, kuat, dan megah pada rumah Anda yang berkonsep Minimalis.Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 12 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.SPESIFIKASI :- Ukuran : Lebar 90cm x Tinggi 210cm- Ketebalan Panel : 0.6 mm- Ketebalan Kusen : 0.8 mm- Bukaan : Kanan / Kiri- Material : Baja- Warna : PutihKEUNGGULAN :- Keamanan Maksimal- Anti Rayap- Kokoh Tahan Lama- Anti Susut & Lengkung- Pemasangan Mudah & CepatProduct ini di jual lengkap dengan Aksesorisnyaatribut:
- Product Dimension (cm): 90x5x210
- Package Dimension (cm): 94x9x214
- Color: White
- Product Weight (g): 35000
- FORTRESS C/Pintu Baja Fortress 90.12 SingleDeskripsi:FORTRESS Type 12 Hadir dengan desain 3 garis vertikal yang menjadikan pintu terlihat untuk fasad rumah Anda. Makna garis vertikal pada pintu memberikan kesan stabilitas, kemegahan, dan kuat. Penggunaan garis vertikal pada pintu menampilkan kesan tinggi, stabil, kuat, dan megah pada rumah Anda yang berkonsep klasik.Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 12 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.SPESIFIKASI :- Ukuran : Lebar 90cm x Tinggi 210cm- Ketebalan Panel : 0.6 mm- Ketebalan Kusen : 0.8 mm- Bukaan : Kanan / Kiri- Material : Baja- Warna : Urat KayuKEUNGGULAN :- Keamanan Maksimal- Anti Rayap- Kokoh Tahan Lama- Anti Susut & Lengkung- Pemasangan Mudah & CepatProduct ini di jual lengkap dengan Aksesorisnyaatribut:
- Product Dimension (cm): 90x5x210
- Package Dimension (cm): 94x9x214
- Color: Urat Kayu
- Product Weight (g): 35000
- FORTRESS C/Pintu Baja Fortress 150.13 DoubleDeskripsi:FORTRESS Type 13 Hadir dengan desain garis vertikal dan horizontal yang saling bersinggungan dan menjadikan pintu cocok digunakan konsep rumah Klasik. Garis vertikal memberikan kesan stabilitas, kemegahan, dan kuat, sedangkan garis horizontal memberikan kesan tenang dan damai. Perpaduan garis horizontal dan vertikal ini memberikan kesan ketenangan, kedamaian, tinggi, dan kuat.Terdiri dari 2 Daun Pintu Besar sehingga cocok untuk Pintu Utama rumah Anda yang berkonsep Klasik.Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 13 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.SPESIFIKASI :- Ukuran : Lebar 150cm x Tinggi 210cm- Ketebalan Panel : 0.6 mm- Ketebalan Kusen : 0.8 mm- Bukaan : Kanan / Kiri- Material : Baja- Warna : Urat KayuKEUNGGULAN :- Keamanan Maksimal- Anti Rayap- Kokoh Tahan Lama- Anti Susut & Lengkung- Pemasangan Mudah & CepatProduct ini di jual lengkap dengan Aksesorisnyaatribut:
- Product Dimension (cm): 150x5x210
- Package Dimension (cm): 154x9x214
- Door type: Double
- Color: Urat Kayu
- Product Weight (g): 70000
- Bantex Box File Majalah FolioDeskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- Bantex Box File Majalah A4Deskripsi:Box file yang terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box file bisa dilipat, lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neoatribut:
- Volume: 1 unit
Daftar Harga harga penggaris besi 60 cm Terbaru March 2026
| Kenko Penggaris Besi (Mistar) | Rp3.900 |
| Joyko Penggaris Besi | Rp7.900 |
| Kenmaster Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar) | Rp10.900 |
| Butterfly Penggaris Plastik (Mistar) | Rp1.900 |
| Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar) | Rp8.900 |
| monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar) | Rp12.900 |
| Butterfly Penggaris Segitiga | Rp5.900 |
| TRUSCO Silver Ruler | Rp1.999.900 |
| Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek) | Rp31.900 |
| Shinwa Rules Aluminium Cutting Ruler (Penggaris Potong) | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d5P101005473-6.jpg)

/puP102278930-2.jpg)
/P101556413-1.jpg)
/P103081003-1.jpg)
/k3P101570723-12.jpg)


/o8P101559872-2.jpg)
/P101004880-1.jpg)
/P102993190-1.jpg)