Beli harga pembolong kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)atribut:
- Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
- Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
- Color: Blue
- Weight (g): 910
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
- Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
- Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)Deskripsi:Specifications Punching Devices:- Hole Diameter 6Mm- Hole Pitch 80Mm
- Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)atribut:
- Size (cm): 25.3x7x21.5
- Capacity of Punch (mm): 4.55
- Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong)Deskripsi:Perforator ukuran besar yang terbuat dari material logam dengan 2 buah lubang berjarak 80 mm, untuk kapasitas 25 lembar - ketebalan 2,5 mm. Dilengkapi dengan pengunci handle, akses pembuangan kertas sisa, serta pemandu ukuran kertas yg dapat disesuaikan untuk ukuran A4, A5, A6, dan 888.
- Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong)atribut:
- Holes: 2 holes
- Classification: Heavy Duty
- Depth (cm): 34.5
- Dimension (LxWxH) (mm): 338x170x175
- Height (cm): 17.3
- Punching capacity (sheets): 145
- Width (cm): 17.3
- Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Small (Perforator / Pembolong)Deskripsi:Perforator kecil terbuat dari besi, dengan pembatas kertas untuk kantor dan rumah. 2 lubang 80 mm, kapasitas 10 lembar kertas dengan ketebalan 1,1 mm.atribut:
- Thickness (mm): 1.1
- Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)Deskripsi:2 holes punch with a gauge that provides proper adjustment for A3 – A7 size paper perforating.atribut:
- Hole Diameter: 6 mm
- Punch Capacity: 13 sheets 80 gsm ( 1.4 mm)
- Dimension: 105x61x50 mm
- Bantex Paper Hole Punch 3 Hole (Perforator / Pembolong)atribut:
- Color: Black
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- Etona Paper Hole Punch No.30 (Perforator / Pembolong)Deskripsi:Etona Punch No.30- Tipe: Pembolong 2 lubangKeterangan:- Pembolong Kertas Etona No.30 ini merupakan pembolong ukuran kecil yang biasa digunakan untuk membolong kertas.Kualitas terbaik dan harga terjangkau banyak user senang menggunakan.
- Joyko Penggaris BesiDeskripsi:Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.atribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel (Besi)
- GEDORE Punch SetDeskripsi:Cannot be used to create drilling in metals. Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.
Daftar Harga harga pembolong kertas Terbaru April 2026
| Kenko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong) | Rp16.900 |
| Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong) | Rp8.900 |
| Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong) | Rp479.900 |
| Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong) | Rp98.900 |
| Nakabayashi Paper Hole Punch 2 Hole (Perforator / Pembolong) | Rp82.900 |
| Maped Hole Punch Essential Metal (Perforator / Pembolong) | Rp38.900 |
| Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong) | Rp249.900 |
| Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong) | Rp109.900 |
| Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong) | Rp1.699.900 |
| Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Small (Perforator / Pembolong) | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101005476-2.jpg)
/c4P101524436-3.jpg)
/P102033838-1.jpg)
/mdP102235805-2.jpg)
/qpP102029961-2.jpg)
/eiP103450522-1.jpg)
/P103100399-1.jpg)
/ccP102265444-3.jpg)
/P102068410-1.jpg)
/39P102099117-6.jpg)
/P101559339-2.jpg)
/k7P101514727-3.jpg)

/lgP107044772-1.jpg)

/d5P101005473-6.jpg)
/P101005484-1.jpg)