Beli harga papan putih di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)Deskripsi:GRC Board berukuran 4mm, dengan permukaan agak kasar dari pada GRC Board 4mm standart.atribut:
- Size (mm): 3.8x1220x2440
- Color: White
- GRC Board Papan SemenDeskripsi:GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
- MagX White BoardDeskripsi:-Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
- WriteBest Papan Tulis Putihatribut:
- Plate Color: White
- Frame Color: Silver
- Board Surface Materials: White
- Frame Materials: Aluminium
- TONBO Cutting Boardatribut:
- Color: White
- Heat Resistant Temperature: 100°C
- Material: Polypropylene (PP)
- Rubber Part Materials: TPR
- WriteBest Papan Tulis Putih dengan Standatribut:
- Plate Color: WhitexWhite
- Frame Color: Silver
- Board Surface: White
- Frame Materials: Aluminium
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- GRC Board SuperpanelDeskripsi:Sangat cocok dan praktis untuk diaplikasikan pada eksterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.atribut:
- Color: White
- monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran)Deskripsi:It can be written with a white board marker, and it can be erased with an eraser. Bulletin notes It is very convenient to use for purposes. You can easily cut with scissors. With a smooth magnetic surface, the place to paste is not scratched. Isotropic magnet.atribut:
- Thickness (mm): 0.8
- Color: Yellow
- Material (Front / Back): PVC / rubber magnet
- Dimensions (mm): 200x300
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Hikari Acrylic BoardDeskripsi:-Since it is a matte texture, lights are hard to reflect and signs are easy to see.-For sign plates, advertising boards(indoor/outdoor).
- GRC Board Superplank 9mm BVDeskripsi:Bevel 1 sisi - Sangat Cocok dan Praktik untuk Diaplikasikan pada Exterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.atribut:
- Color: White
- GRC Board Timberplank 8mmDeskripsi:Motif Urat Kayu - Sangat cocok dan praktis untuk aplikasi pada bangunan yang membutuhkan design konsep kayu. Untuk lebih menampilkan motif kayu disarankan menggunakan cat plitur / cat motif kayu.atribut:
- Color: White
- TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)atribut:
- Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White x White
- Frame Color: Silver
- Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
- Specification: Single-sided specification
Daftar Harga harga papan putih Terbaru March 2026
| GRC Board Papan Semen (Ciluk Board) | Rp88.900 |
| GRC Board Papan Semen | Rp119.900 |
| MagX White Board | Rp279.900 |
| WriteBest Papan Tulis Putih | Rp279.900 |
| TONBO Cutting Board | Rp219.900 |
| WriteBest Papan Tulis Putih dengan Stand | Rp3.799.900 |
| TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis) | Rp779.900 |
| GRC Board Superpanel | Rp419.900 |
| monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran) | Rp46.900 |
| Hikari Acrylic Board | Rp81.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/iuP105641678-1.jpg)





%20(Papan%20Tulis)/o5P101000869-7.jpg)

%20With%20Gloss%20(Magnet%20Lembaran)/fuP101567570-12.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Hikari%20Acrylic%20Board/P103027254-1.jpg)



/P102012277-1.jpg)