Beli harga papan kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Papan Jalan Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  2. Safeway Palet Kayu EUR
    Mulai

    Rp559.900

    Safeway Palet Kayu EUR
    atribut:
    • Racking: 1.5tons
    • Length (mm): 1200
    • Racking Load (kg): 1500
    • Width (mm): 800
  3. Bantrex Anti Rayap
    Mulai

    Rp2.599.900

  4. GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)
    Mulai

    Rp88.900

    GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)
    Deskripsi:
    GRC Board berukuran 4mm, dengan permukaan agak kasar dari pada GRC Board 4mm standart.
    atribut:
    • Size (mm): 3.8x1220x2440
    • Color: White
  5. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp119.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  6. Kenko Pensil Kayu HB
    Mulai

    Rp13.900

    Kenko Pensil Kayu HB
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19
  7. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  8. Cap Lang Minyak Kayu Putih
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

  9. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  10. Kenko Pensil 2B
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

    Kenko Pensil 2B
    atribut:
    • Type: 2B
  11. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp119.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  12. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  13. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  14. American Tool Gergaji Gagang Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    American Tool Gergaji Gagang Kayu
    atribut:
    • Material: T10 steel
  15. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  16. Staedtler Pensil Kayu Mars Lumograph 2B
    Mulai

    Rp4.900

    Staedtler Pensil Kayu Mars Lumograph 2B
    Deskripsi:
    Product information:- Premium quality drawing pencil- Special lead formulation for results with a metallic lustre in a wide variety of grey tones- Particularly suitable for writing, drawing, sketching and hatching as well as for professional graphic and artistic applications on paper and matt drawing film- Unbelievably break-resistant through special lead formulation and super-bonded lead- Lines reproduce well- Available in 20 finely graded consistent degrees, from 9B to 9H- Lead diameter: 9B-6B: 3.6mm, 5B-3B: 2.5mm, 2B-9H: 2.0mm- Wood from PEFC-certified, sustainably managed forests
    atribut:
    • Lead Size: 2B
  17. MagX White Board
    Mulai

    Rp279.900

    MagX White Board
    Deskripsi:
    -Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
Daftar Harga harga papan kayu Terbaru April 2026
Non Brand Papan Jalan KayuRp5.900
Safeway Palet Kayu EURRp559.900
Bantrex Anti RayapRp2.599.900
GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)Rp88.900
GRC Board Papan SemenRp119.900
Kenko Pensil Kayu HBRp13.900
BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedRp33.900
Cap Lang Minyak Kayu PutihRp9.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.399.900
Kenko Pensil 2BRp12.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)