Beli harga paku tembak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp73.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  2. YUTAKA Flat Strap Brackets with Double Rivets
    Mulai

    Rp18.900

  3. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  4. Sherlock Paku Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  5. TEKIRO Tang Rivet
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tang Rivet
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  6. Kenmaster Paku Beton
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Paku Beton
    Deskripsi:
    Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
  7. Yutaka Make Both Sides Caulking
    Mulai

    Rp17.900

    Yutaka Make Both Sides Caulking
    Deskripsi:
    Usage:For rain cover
    atribut:
    • Material: Steel
    • Item Name: Rivet large
  8. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Mulai

    Rp1.599.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  9. Wipro Air Riveter
    Mulai

    Rp559.900

  10. HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    Mulai

    Rp139.900

    HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    atribut:
    • Material: Alluminium
    • Product Code: PBR80MCPL
  11. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  12. Sherlock Paku Beton Putih
    Mulai

    Rp2.900

    Sherlock Paku Beton Putih
    Deskripsi:
    PAKU BETON GALVANIZED SHERLOCK- kekerasan 48 - 52 HRC- menembus beton dinding dengan mudah- tidak mudah bengkokMaterial : steel hardened 52 HRC
    atribut:
    • Material: Steel Hardened 52 HRC
  13. Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    Mulai

    Rp85.900

    Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    atribut:
    • Material: Corrosion Resistant Alumunium Alloy
    • Mass (g/unit): 1
  14. Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Mulai

    Rp75.900

    Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari Rivetti ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
    atribut:
    • Material: Aluminium
  15. WELLBEST Nog (Paku Kayu)
    Mulai

    Rp4.900

    WELLBEST Nog (Paku Kayu)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  16. WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)
    Mulai

    Rp5.900

    WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
Daftar Harga harga paku tembak Terbaru January 2026
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp73.900
YUTAKA Flat Strap Brackets with Double RivetsRp18.900
NUFOSS Rivet NutRp80.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
TEKIRO Tang RivetRp189.900
Kenmaster Paku BetonRp149.900
Yutaka Make Both Sides CaulkingRp17.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.599.900
Wipro Air RiveterRp559.900
HAFAS Aluminium Blind Rivet Master BrandRp139.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait