Beli harga paku rivet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YUTAKA Flat Strap Brackets with Double Rivets
    Mulai

    Rp19.900

  2. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp78.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  3. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  4. Sherlock Paku Rivet
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  5. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  6. Yutaka Make Both Sides Caulking
    47%
    Mulai

    Rp9.900

    Yutaka Make Both Sides Caulking
    Deskripsi:
    Usage:For rain cover
    atribut:
    • Material: Steel
    • Item Name: Rivet large
  7. Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Mulai

    Rp159.900

    Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Deskripsi:
    Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
  8. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  9. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  10. Kenko Push Pin (Paku Mading)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp3.900

  11. Wipro Air Riveter
    Mulai

    Rp559.900

  12. Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)
    Mulai

    Rp3.900

    Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)
    Deskripsi:
    PAKU BETON GALVANIZED SHERLOCK- kekerasan 48 - 52 HRC- menembus beton dinding dengan mudah- tidak mudah bengkokMaterial : steel hardened 52 HRC
    atribut:
    • Material: Steel Hardened 52 HRC
  13. Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp779.900

    Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Deskripsi:
    Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
  14. WELLBEST Common Nails Nog for Wood (Paku)
    Mulai

    Rp4.900

    WELLBEST Common Nails Nog for Wood (Paku)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  15. Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Mulai

    Rp86.900

    Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari Rivetti ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
    atribut:
    • Size (mm): 3.2x11
    • Material: Aluminium
Daftar Harga harga paku rivet Terbaru October 2026
YUTAKA Flat Strap Brackets with Double RivetsRp19.900
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp78.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
Yutaka Make Both Sides CaulkingRp9.900
Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)Rp159.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.199.900
SIP Blind Rivet (Paku Keling)Rp239.900
Kenko Push Pin (Paku Mading)Rp3.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)