Beli harga oli industri di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  2. Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 20W50
    • Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
    • Viscosity Index: 137
    • Flash Point (°C): 215
    • Pour Point (°C): - 27
    • Density (kg/L): 0.888 @15°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  3. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  4. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  5. SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80
    Deskripsi:
    Swipe All Oil Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan oli, solar, minyak, gemuk. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-ALL Oil Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.
    atribut:
    • Absorption (L): 120
    • Dimensions (cm): 50x40
    • Thickness (gsm): 250
    • Color: White
    • Material: 100% Polyprophelene (PP)
    • Quantity per pack: 100 sheets
    • Type: Pad
  6. AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp3.199.900

    AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    -Manually-rotating type drum pump for kerosene and light oil. -Kerosene, fuel oil, A fuel oil, and oil.
  7. Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Castrol Duratec L is a monograde gas engine lubricant that provides excellent thermal and oxidative stability to reducecombustion chamber deposits and significantly reduce maintenance costs.Duratec L is formulated primarily for spark ignition natural
    atribut:
    • Grade: SAEJ300
    • Sub Grade: SAE 40
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  8. JOHNAN Oil Absorbent Sheet
    36%
    Mulai

    Rp699.900

    JOHNAN Oil Absorbent Sheet
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
  9. STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    Mulai

    Rp98.900

    STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  10. SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad Non Laminated P81
    Mulai

    Rp719.900

    SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad Non Laminated P81
    Deskripsi:
    Swipe All Oil Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan oli, solar, minyak, gemuk. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-ALL Oil Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.
    atribut:
    • Absorption (L): 120
    • Sheet Size (cm): 40x50
    • Type: Pad
  11. Castrol Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp10.999.900

    Castrol Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    HYSPIN AWS 68 & HYSPIN AWS 46ANTI-WEAR HYDRAULIC OILSZinc-based hydraulic oils for use in all types of hydraulic pumps where pressures and speeds require anti-wear protection.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  12. Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Lap Penyerap Minyak)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Lap Penyerap Minyak)
    atribut:
    • Color: White
    • Dimensions (cm): 40x50
  13. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  14. SWIPE-ALL Oil Sorbent Spill Kit P88
    Mulai

    Rp1.099.900

    SWIPE-ALL Oil Sorbent Spill Kit P88
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polyprophelene
    • Absorption (L/set): 45 (12 Gallon)
    • Absorption (L/case): 130
  15. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  16. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
Daftar Harga harga oli industri Terbaru October 2026
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)Rp58.900
Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)Rp78.900
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900
SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80Rp719.900
AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Rp3.199.900
Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)Rp15.999.900
JOHNAN Oil Absorbent SheetRp699.900
STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)Rp98.900
SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad Non Laminated P81Rp719.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)