Beli harga multitester analog di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Wipro Multitester AnalogDeskripsi:DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connectoratribut:
- Color: Black
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)atribut:
- Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
- Dimensions (mm): 95x141x39
- Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
- Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
- Wipro Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Power (V): 9 6F22
- Color: Yellow
- Maximum Display: 1999
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
- Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- Direct Current (A): 0.3
- Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Deskripsi:Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
- TRUSCO Digital Multitesteratribut:
- AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
- Accessories: AAA Batteries (1.5V x 2 Pieces) Built-In Test Lead Set
- Alternating Current (AC): 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Current: 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- Dimensions (mm): 70 x 138 x 32
- Finishing Material: ABS resin
- Resistance: 200/2k/20k/200k/2M/20Mohm
- Specifications: Diode test Continuity check 2000 count display
- Weight (g): 140
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:-Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlightatribut:
- DC Voltage: 600V
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (MΩ): 40
- Alternating Current (A): 400
- Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
- Direct Current: 10A
- Maximum Display: 6000 counts
- WxDxH (mm): 85x46x167
- HOZAN ESD Form, F-10,atribut:
- Material: Urethane foam
- Thickness (mm): 10
- Resistance between points: Rp<1 x 1010omega
Daftar Harga harga multitester analog Terbaru April 2026
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp80.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.399.900 |
| Wipro Multitester Analog | Rp139.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC | Rp3.299.900 |
| KYORITSU Multimeter Analog (Multitester) | Rp1.299.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester) | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2bP101515083-3.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/P101002871-1.jpg)



/60P101517216-4.jpg)

/mpP101550817-2.jpg)
/6yP104714250-1.jpg)
/P102091432-1.jpg)
/opP103076889-6.jpg)
/41P103037145-6.jpg)
/j1P102091685-6.jpg)
/P101002867-1.jpg)
/qiP103699954-1.jpg)
/qrP103699963-1.jpg)

/P103040413-1.jpg)