Beli harga multimeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  3. KRISBOW Multimeter Digital Bench Type (Multitester)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Multimeter Digital Bench Type (Multitester)
    atribut:
    • Frequency: 2kHz/200kHz : '+/-(1.2%+10)
    • Dimensions (mm): 300x245x105
  4. Sanwa Instrument Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanwa Instrument Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • Direct Current (A): 0.3
  5. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  6. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  7. KRISBOW Multimeter Analog Otomotif (AVO Meter Otomotif)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Multimeter Analog Otomotif (AVO Meter Otomotif)
    atribut:
    • Frequency: 320 Hz to 32 kHz
    • Temperature: -20 to 320 Degrees Celcius
    • Dimensions (mm): 189x91x31.5
  8. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  9. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
  10. YOKOGAWA Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp11.999.900

    YOKOGAWA Digital Multimeter (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 1000
    • AC Voltage (V): 1000
    • DC Current (A): 10
    • AC Current (A): 10
    • Resistance (omega): 60M
    • Detection System: True root mean square rectification (RMS)
  11. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  12. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlight
    atribut:
    • DC Voltage: 600V
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (MΩ): 40
    • Alternating Current (A): 400
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Direct Current: 10A
    • Maximum Display: 6000 counts
    • WxDxH (mm): 85x46x167
  13. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  14. FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp9.999.900

    FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    atribut:
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 6000 counts
    • Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
    • Width x Depth x Height: 90x43x185mm
  15. Custom Multimeter Digital dengan A Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Custom Multimeter Digital dengan A Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Usage:Measurement of electriccurrent, voltage, resistance, frequency, etc in plant and various workplaces, etc
    atribut:
    • Accessories: Instruction manual, probe cover
    • Weight (g): About 175
    • Power: AAA battery x2
    • Resistance (omega): Range: 660.0, 6.600K, 66.00K, 660.0K, 6.600M, 66.00M Resolution: 0.1,0.001 K, 0.01K, 0.1K, 0.001M, 0.01M_ Accuracy: +/-(1.0%rdg+5dgt)/660.0, 6.600K, 66.00K, 660.0K, +/-(2.0%rdg+5dgt)/6.600M, +/-(3.0%rdg+5dgt)/66.00M
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 81x130x24
    • DC Current (DCA): Range: 66A, 120A Resolution: 0.01A, 0.1A Accuracy: +/-(2.0%rdg+10dgt), +/-(2.0%rdg+5dgt)
    • Alternating Current (ACA): Range: 66A, 120A Resolution: 0.01A, 0.1A Accuracy: +/-(2.0%rdg+5dgt)
    • DC Voltage (DCV): Range: 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V Accuracy: +/-(1.0%rdg+3dgt)
    • AC Voltage (ACV): Range: 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V Accuracy: +/-(1.5%rdg+5dgt)
Daftar Harga harga multimeter Terbaru October 2026
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
KRISBOW Multimeter Digital Bench Type (Multitester)Rp3.599.900
Sanwa Instrument Multimeter Analog (AVO Meter Analog)Rp2.199.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp2.399.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp2.699.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
KRISBOW Multimeter Analog Otomotif (AVO Meter Otomotif)Rp1.299.900
KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp SensorRp3.399.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)