Beli harga miter saw sliding maktec di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 30cm
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neoatribut:
- Volume: 1 unit
Daftar Harga harga miter saw sliding maktec Terbaru February 2026
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
| Makita T.C.T.Saw Blade | Rp139.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp50.000 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| Wipro Mitre Saw Machine | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)