Beli harga mini lathe di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Wipro Bor Duduk Miniatribut:
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
- VICTOR 3-Jaw Scroll ChuckDeskripsi:-Hard jaws and soft jaws can be used. It is versatile and is highly accurate.-It can easily be mounted on lathe/indexing table by front mounting.
- SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)Deskripsi:Usage:Rough to general lathe turning , Planing, Shaping, Turning follow,Millingatribut:
- Nominal Designation: 4
- Dimensions a (mm): 19
- Dimension F (mm): 12
- Dimension D (mm): 15
- Dimensions e (mm): 100
- Dimensions b (mm): 19
- Dimensions c (mm): 5
- Shank Length L (mm): 255
- Shank Width W (mm): 19
- Shank Height H (mm): 25
- Dimension G (mm): 18
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga mini lathe Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Bubut | Rp83.999.900 |
| Wipro Bor Duduk Mini | Rp1.199.900 |
| CIG Masker | Rp77.900 |
| VICTOR 3-Jaw Scroll Chuck | Rp13.999.900 |
| SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes) | Rp1.699.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/CIG%20Masker/P102085585-2.jpg)

%20Type%2011%20(Repeat%20Hole%20Bytes)/P102036211-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)