Beli harga metal cutting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  2. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  3. Morris Cutting Torch Strong 8 Style (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Morris Cutting Torch Strong 8 Style (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    For heating and cutting metal.
    atribut:
    • Head: 90O
    • Length (mm): 420
    • Tip Series: ST8-A & ST8-P
  4. Kennedy Bi-Metal Holesaw Variable Pitch (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp139.900

    Kennedy Bi-Metal Holesaw Variable Pitch (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Kennedy Bi-Metal V/P Holesaw
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 4 - 6 TPI
    • Cutting Depth (mm): 28.5
  5. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  6. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  7. TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
  8. NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut Off Machine BPV Bi-Metal PMVL (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp939.900

    NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut Off Machine BPV Bi-Metal PMVL (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Application For Alloy Steels, Tempers Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels, Mould Steel, High Speed Steels (PM-VL is suitable for cutting profile material)
    atribut:
    • Material: HSS-Co
    • Type: BPV Bi Metal PMVL
    • Thickness (mm): 0.95
    • Width (mm): 27.0
  9. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp69.900

  10. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  11. HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    Mulai

    Rp9.799.900

    HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
    • Total Length (mm): 510
  12. BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
  13. BOSCH Grinding Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp11.900

    BOSCH Grinding Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 6
    • Specification: A 24 P BF
  14. Shinwa Rules Aluminium Cutting Ruler (Penggaris Potong)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp669.900

Daftar Harga harga metal cutting Terbaru October 2026
BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
Morris Cutting Torch Strong 8 Style (Blender Las Potong)Rp1.499.900
Kennedy Bi-Metal Holesaw Variable Pitch (Gergaji Lubang)Rp139.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp129.900
TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp3.900
NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut Off Machine BPV Bi-Metal PMVL (Mata Gergaji Pita)Rp939.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk LogamRp69.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)