Beli harga mesin tig welding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  2. Panasonic Welding TIG Welding Machine (Mesin Las TIG)
    Mulai

    Rp83.999.900

  3. HUGONG TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp10.999.900

    HUGONG TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    - Portable Inverter DC HFTIG With Pulse I MMA Welder - New Generation IGBT Inverter Technology - Ideal for vvelding of carbon steels, ION-allcy steels and stainless steels and aluminum - Digital Display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly control panel - Welding Mode(OC HFT1G ILJFTTlG/MMA), TlG I Pulse TlG and 2T/4T selections - Adjustable EX. displayable gas pre-flow/post flow, ignition/base/peak current; s1niply weld1ng procedure parameters - Adjustable; Hot start, Arc Force and built-in Anti-Sticking for MMA welding - Steeples Welding Current/Setting Knob - Power, Overload and Under/Over-Voltage LED indicators - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Foot control can be used - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Lightweight, Small and Patented Compact Design - Weight is only 9kg - Dimensions (cm) (LxWxH) 44x17.5x34
  4. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  5. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  7. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  9. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  10. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  11. HUGONG ARC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp2.199.900

    HUGONG ARC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Portable Stick Welder- New Generation IGBT Inverter Technology- Built-in Anti-Sticking and Hot Start- Ideal for Welding of Carbon steels, low-alloy stells and stainless steels- Excelent arc characteristic and perfomance with electrodes in diameters of 1.6 to 5.0. rutile (E 6013) and Basic (E 7018) type electrodes- Thermal protection and power indicator light- Equipped with voltage protection this improves the reliability- Easy-to-use and user-friendly control panel- Steepless welding current adjustment- Easy welding cable connections with European type quick connectors- Fan cooling system- IPS2 Protection Class- Lightweight, Small and Compact Design
  12. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  13. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  14. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  15. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  16. HUGONG MIG Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp23.999.900

    HUGONG MIG Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    - On-wheels Multi-Process Inverter Welder - Multiple Process with MIG (GMAW) and MMA (SMAW) - New Generation advanced IGBT Inverter Technology - Industrial type, compact with heavy duty; easy to move - Built-in 4 Roll wire feeder unit - Ideal for welding of carbon steels, low-alloy steels, stainless steels and aluminum - Excellent welding with steel, stainless steel, aluminium and flux cored wires - Digital welding current and voltage display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Power and overload LED indicators - Stepless wire feeding speed, voltage and inductance adjustment knob for MIG (GMAW) - Built-in anti-sticking, hot start and stepless welding current adjustment knob for MMA welding - Welding mode and 2T/4T selection switch - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Small, Compact and patented design - Weight is only 52kg
  17. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  18. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  19. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  20. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
Daftar Harga harga mesin tig welding Terbaru November 2026
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
Panasonic Welding TIG Welding Machine (Mesin Las TIG)Rp83.999.900
HUGONG TIG Welding Machine (Mesin Las)Rp10.999.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)Rp35.999.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesRp349.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)