Beli harga mesin semprot air tekanan tinggi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- Glade Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic Ocean EscapeDeskripsi:Glade automatic refill membantu menghilangkan bau dengan isi bertahan hingga 60 hari.atribut:
- Packaging: Aerosol Can
- Size (g): 146
- Volume (ml): 225
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)atribut:
- Color: Black
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- Kenmaster Kompresor Angin Mini Pistonatribut:
- Displacement (L/minute): 35
Daftar Harga harga mesin semprot air tekanan tinggi Terbaru March 2026
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic | Rp35.900 |
| BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton) | Rp3.599.900 |
| Glade Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic Ocean Escape | Rp38.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102118665-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)

/P101518657-6.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
/lrP101574783-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
/haP103587622-1.jpg)
/35P101000113-10.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/P103080624-1.jpg)
/P103067553-1.jpg)


%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)